耐薬品ポンプ
弱酸性の液体、化学薬品、その他の腐食性液体を配管システムに移動させるのは困難なプロセスとなる可能性があり、適切なポンプが必要になります。
Raptor Supplies 提供...詳しくはこちら
遠心ポンプ
Dayton 遠心ポンプは、不燃性液体の移送用に設計されています。 これらは、連続中圧循環、ジョッキーポンプサービス、ブースターサービス、灌漑およびその他のポンプ用途に適しています。 シートエラストマーとシール上の化学物質の汚染を除去するためのウォーターシールフラッシュポートが付いています。 これらの遠心ポンプのラインナップからお選びください。最大直径は 1/4 インチおよび 1/8 インチです。 Raptor Supplies.
Dayton 遠心ポンプは、不燃性液体の移送用に設計されています。 これらは、連続中圧循環、ジョッキーポンプサービス、ブースターサービス、灌漑およびその他のポンプ用途に適しています。 シートエラストマーとシール上の化学物質の汚染を除去するためのウォーターシールフラッシュポートが付いています。 これらの遠心ポンプのラインナップからお選びください。最大直径は 1/4 インチおよび 1/8 インチです。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WXR9 | ¥167,205 | |||||||||
B | 4JMW6 | ¥145,143 | |||||||||
C | 4JMV2 | ¥120,406 | |||||||||
D | 2YEV4 | ¥188,115 | |||||||||
E | 2YER2 | ¥165,157 | |||||||||
D | 2YEV5 | ¥187,960 | |||||||||
F | 2YER4 | ¥166,068 | |||||||||
E | 2YER3 | ¥165,291 | |||||||||
G | 2YEV6 | ¥164,912 | |||||||||
H | 5WXT1 | ¥171,115 | |||||||||
I | 5WXT0 | ¥180,829 | |||||||||
B | 4JMW7 | ¥153,905 | |||||||||
J | 4JMV3 | ¥139,873 | |||||||||
K | 4JMV4 | ¥132,151 | |||||||||
L | 4JMW8 | ¥146,631 | |||||||||
E | 2YER5 | ¥164,413 | |||||||||
G | 2YEV8 | ¥210,472 | |||||||||
D | 2YEV7 | ¥205,521 | |||||||||
F | 2YER6 | ¥185,525 | |||||||||
M | 5WXT3 | ¥248,104 | |||||||||
N | 4JMX1 | ¥175,087 | |||||||||
O | 4JMV6 | ¥161,740 | |||||||||
J | 4JMV5 | ¥158,960 | |||||||||
P | 5WXT2 | ¥242,371 | |||||||||
Q | 4JMW9 | ¥176,664 |
小型水中渦巻ポンプ、1/150馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
526003 | AC2YGN | ¥32,302 |
遠心ポンプ、アルミニウム/ノリル、1/25 馬力、単相
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
E10-NSTNDNN1W-19 | CP6PPL | ¥57,047 |
遠心ポンプ、Noryl、1/25 馬力、単相、100-240VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
E3-NSHVNN3W-13 | CP6PPN | ¥43,286 |
コンパクト水中渦巻ポンプ、1/40 馬力、115V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
502303 | AB2VRD | ¥53,386 |
遠心ポンプ、アルミニウム/ノリル、1/25 馬力、単相
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
E10-NSHNDNN2W-02 | CP6PPM | ¥58,550 |
遠心ポンプ、Noryl、1/25 馬力、単相、115VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
E10-NSHVNN1W-23 | CP6PPP | ¥68,051 |
遠心ポンプ、3 Hp、145 gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90210030 | BP7NDK | ¥310,896 | 詳細を参照してください。 |
耐薬品ポンプ
耐薬品ポンプとは何ですか?
耐薬品性ポンプは、弱酸性の液体、化学薬品、その他の腐食性液体を配管システム内に移動させます。 これらのポンプは、農業用と工業用の両方の目的に合わせて、さまざまなハウジング材質、電圧、馬力定格で入手できます。 耐薬品性ポンプは、さまざまなレベルの粘度、腐食性、摩耗性を持つ化学薬品、化学スラリー、物質を処理できます。
化学薬品注入ポンプは、水、ガス、または蒸気に正確な量の化学薬品を注入する容積式ポンプです。 これらは通常、ポンプ (または複数のポンプ)、貯蔵タンク、パイプ、および制御パネルで構成される化学供給システムの一部です。 使用できるポンプにはさまざまな方法と種類がありますが、一般的な手順は、あらかじめ設定された量の化学物質を保持容器に引き込み、それを水または投与する他の材料が入っているパイプまたはタンクに注入することです。
耐薬品性ポンプはさまざまな液体の処理に最適で、配管、電子機器、水処理、建設業界のほとんどの連続使用および高流量用途に適しています。 Raptor Supplies Dayton などのブランドのポンプを幅広く提供しています。 レインサーモテック そしてリトルジャイアント。 デイトン 耐薬品性遠心ポンプは、灌漑、噴霧システム、不燃性液体の移送、および吸引リフトを必要としない用途向けに設計されています。 これらの遠心ポンプには、シールおよびシート エラストマー上の化学物質を除去するためのウォーター シール フラッシュ ポートが装備されています。 すべてのモデルは過熱を防ぐ熱保護機能を備えており、冷却後にのみ動作します。 遠心ポンプ リトルジャイアント 最大 3600 rpm の速度で動作できる単相角フランジ モーターを備えており、安全な動作のための熱過負荷保護機能を備えています。 これらの遠心ポンプには、効率を高めるためのガラス充填熱可塑性インペラと、霜害を防ぐために適切なエア抜きを提供するポートが装備されています。 これらの耐薬品性ポンプは、湿気によるベアリングの損傷を防ぐために、アダプター ブラケットに大きなドレン穴とシャフト フリンジャーを備えています。
あなたが使用します
耐薬品性ポンプは、化学および石油化学プラント、製薬プラント、食品および飲料産業、製油所、ガスおよび発電所、水処理施設、タンクファーム、暖房および冷凍システムなどで使用できます。これらのポンプは、次のような多くの材料を移送できます。塩酸、硫酸、ベンゼン、硝酸、フッ化水素酸、塩素、臭素、炭化水素、攻撃性および爆発性化学薬品、ハロゲン化溶液、高純度化学薬品、塩水、廃水、有害液体、腐食剤、熱媒体、エチレングリコール、プロピレングリコールと回収溶媒。
特徴
- 耐薬品性ポンプは、適度な揚程条件下で高い流量を生成します。
- これらは、不燃性液体の移送、水循環、ブースターサービス、灌漑、スプレーシステム、ジョッキーポンプサービス、積極的な液体アプリケーション、および吸引リフトが不要なアプリケーション向けに設計されています。
- 一部のモデルにはウォーターシールフラッシュポートがあり、シールとシートエラストマー上の化学物質の汚染を除去できます。
- これらのポンプは、設置を容易にするコンパクトな構造を備えています。
- それらは、1相および3相構成で利用可能であり、電力は1〜3hpの範囲です。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- 耐薬品性ポンプは、XNUMX つまたは複数のインペラを備えた円形ポンプ ケーシングを使用して、システム内で流体を移動させます。 インペラは、軸方向、半径方向、またはこれら XNUMX つの混合方向に回転することによって流れを作成します。
- 軸流ポンプは、本質的にボートのプロペラのように、液体をインペラのシャフトに対して持ち上げます。 インペラベーンの推進作用により圧力が発生します。 これらのポンプは流量に依存し、低圧と高流量を示します。 軸流ポンプでは、液体はインペラの中心を通ってインペラブレードに沿ってポンプのシャフトに対して直角(放射状)に加速されます。 ポンプは完全に遠心力によって圧力を発生させます。
- 混合流のポンプは、シャフトから90度を超える角度で液体を押し出します。 インペラは、一部は遠心力のため、一部は持ち上げ動作のために圧力を発生させます。 中流および中圧を使用する混合流ポンプは、アキシャルフローポンプとラジアルフローポンプの利点を兼ね備えています。
規格と承認
耐薬品性ポンプは、ボイラー、圧力容器、石油・ガス精製所、原子力その他のミッションクリティカルな用途に使用する前に、ASME、ANSI、API、または NACE 規格を満たす必要があります。
よくある質問
なぜ耐薬品性ポンプを購入する必要があるのでしょうか?
- 生産中の漏れは、工場労働者と周囲の環境に深刻な健康影響を与える可能性があります。
- 化学薬品は製造コストが高いため、製造中に最終製品が汚染された場合、品質上の懸念や収益の損失につながります。
- 要求の厳しい化学プロセス用途の機器は非常に高価であり、性能寿命も限られている場合があります。
以上の理由から、有害物質の移送には耐薬品性ポンプを使用する必要があります。 これらのポンプは、生産の停止やポンプの故障を避けるために、物質を効率的に処理できなければなりません。
耐薬品ポンプを維持する際に注意すべき点は何ですか?
通常の状況と適切な取り扱い手順の下では、これらのポンプは多くのメンテナンスを必要としません。 それらは100%オイルフリーです。つまり、生涯を通じて部品にオイルを塗る必要はありません。 これらのポンプには、シリンダーと非潤滑ピストンが付属しています。 ポンプのベアリングでさえも恒久的に密閉され、潤滑されているため、ユーザーはポンプに油をさす手間をかける必要がありません。
ポンプが故障する原因としては、漏れと汚染が考えられます。 これは通常、圧力不足が原因で発生します。 ポンプを最大限の効率で動作させるには、徹底的に洗浄する必要があります。 圧力の問題が解決しない場合は、サービス技術者に連絡する必要がある場合があります。
耐薬品性ポンプを使用する際に留意しなければならない安全上の点は何ですか?
- ポンプは常に乾燥した換気の良い場所で使用してください。 また、ポンプの冷却ファンが正しく機能しているかどうかも確認する必要があります。 必要に応じてマシンを冷却します。 壁やあらゆる種類の障害物から少なくとも1インチ離れている必要があります。
- ポンプを使用しないときは、電源コードを安全に保管してください。 コードはそのままではなくポンプに巻き付けると良いでしょう。
- ポンプを使用する前に、プラグ、コード、ホースに損傷の兆候がないか必ず検査してください。 化学薬品を扱うため、損傷したポンプを使用購入に進む危険です。
- 空気処理装置につながる空気供給ポートを汚染する可能性があるため、ポンプのどの部分にもオイルを塗布しないでください。 これにより、ポンプがスムーズに機能するのではなく、損傷するだけです。
耐薬品ポンプを購入する前に注意すべき点は何ですか?
- 化学ポンプを選択する前に、アプリケーション要件と化学媒体の特性、およびタスクを実行するための性能とサイズの仕様をしっかりと把握する必要があります。
- ケミカルポンプのベース材質は、効果的に処理できる媒体の種類に影響するため、考慮することが重要です。 システム流体は、研磨性、酸性、腐食性、粘着性、非常に熱い、非常に冷たい、またはその他の危険な場合があります。 鋳鉄、プラスチック、ステンレス鋼などの母材には、さまざまな種類の材料を扱う際に異なる利点があります。
- プラスチックと熱可塑性プラスチックは最も安価な基材であり、酸やさまざまな化学物質に対して優れた耐食性を備えています。
- ステンレス鋼合金は化学腐食や錆びに対する保護を提供し、ほとんどのプラスチックよりも高い圧力定格を備えています。
- 鋳鉄は、高圧定格に加えて、優れた強度と耐摩耗性を提供します。
- 考慮すべき主な性能仕様には、流量、ヘッド、圧力、馬力、および動作温度が含まれます。
詳細はこちら
- 自動車整備士
- 高圧洗浄機および付属品
- 天井タイルと断熱材
- ストレーナー
- 実験器具
- ヘビーデューティースライドハンマー
- ブレーキおよびクラッチアクセサリー
- 下げ振り
- UPSバッテリー
- ラボ用アダプターとジョイント
- GENERAL CABLE ソリッドベア銅通信および制御ケーブル
- APPROVED VENDOR スランプコーン試験セット
- MACROMATIC 240VAC、ポンプシールの故障
- ADVANCE TABCO カウンター
- DIXON ダブルオスピンラグ
- PASS AND SEYMOUR デコレータースライド調光器
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 /2-12Unfに移動
- EATON GHQシリーズ熱磁気遮断器
- GPI 燃料ノズルスイベル