EXTECH温度湿度計
形式 | モデル | 温度。 範囲 | バッテリタイプ | ディスプレイ | メモリ | 相対湿度範囲 | 反応時間 | センサータイプ | 温度正確さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RH490-NIST | -22度から199度F | 9V | デュアルLCD | 最小/最大 | 0%に100 | 30秒未満。 | - | +/- 1.8度F | ¥127,818 | |
B | RH390 | -22度から199度F | 9V | デュアルLCD | 最小/最大 | 0%に100 | 30秒未満。 | - | +/- 1.8度F | ¥60,037 | |
A | RH490 | -22度から199度F | 9V | デュアルLCD | 最小/最大 | 0%に100 | 30秒未満。 | - | +/- 1.8度F | ¥124,735 | |
C | 44550 | 14度から122度F | LR44ボタン電池 | LCD | 最小/最大 | 20%に90 | - | 抵抗性セラミック(RH)、サーミスタ(温度) | +/- 2度F | ¥9,917 | |
D | 445580 | 14度から122度F | 3Vリチウム | デュアルLCD | 最小/最大 | 10%に90 | 120秒。 | キャパシタンス | +/- 1.8度F | ¥23,806 | |
E | SDL500 | 32度から122度F | (6)AA | バックライト付きデュアルLCD | 最小/最大 | 5%に95 | 180秒。 | 精密静電容量センサー(湿度)、サーミスタ(温度) | +/- 1.8度F | ¥118,536 | |
F | RH300-NIST | 空気-4度から122度F /プローブ-4度から158度F | 単4 | デジタル3ラインLCD | 最小/最大 | 0%に100 | 60秒。 | キャパシタンス | +/- 1.8度F | ¥76,066 | |
F | RH300 | 空気-4度から122度F /プローブ-4度から158度F | 単4 | デジタル3ラインLCD | 最小/最大 | 0%に100 | 60秒。 | キャパシタンス | +/- 1.8度F | ¥36,962 | |
G | RH350-NIST | 空気-4度から122度F /プローブ-328度から2498度F | 単4 | デジタル3ラインLCD | 最小・最大・平均 | 0%に100 | 60秒。 | キャパシタンス | +/- 1.8度F | ¥79,228 | |
G | RH350 | 空気-4度から122度F /プローブ-328度から2498度F | 単4 | デジタル3ラインLCD | 最小・最大・平均 | 0%に100 | 60秒。 | キャパシタンス | +/- 1.8度F | ¥58,569 | |
H | EN300 | サーミスタ32度から122度F、タイプK-148度から2372度F | (6)1.5V AAA | デュアルLCD | 最小/最大 | 10%に95 | - | サーミスタ | 1%、華氏2度 | ¥85,172 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガスエアコンプレッサーコンビネーションユニット
- バリアフラグと地下テープディスペンサー
- パイプ抽出器
- 帯電防止ヒールグラウンドアセンブリ
- ドレンガンとキット
- ラボウェア
- 懐中電灯
- チェーンとチェーンアクセサリー
- オフィス家具
- 乾式壁および左官ツール
- WESTWARD オイラー
- GENERAL ELECTRIC サーキットブレーカ:THLC2シリーズ
- LUBERFINER スピンオン燃料フィルター
- WALTER TOOLS F2234シリーズ、インデックス可能なフライス、超硬刃先
- VULCAN HART リアフレーム、トップアングル
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、9 / 16-18 Unf Lh
- APOLLO VALVES YCFシリーズ鋳鉄製Y型ストレーナ
- SPEARS VALVES CPVC Yストレーナー、真のユニオンねじ山、FKM
- Cementex USA コートとオーバーパンツのファン キット、40 Cal.
- HUMBOLDT フックセル