入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度湿度計 |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 単4 |
校正証明書 | NIST |
データホールド | 有り |
露点範囲 | -90.4度から122度F |
ディスプレイ | デジタル3ラインLCD |
湿度精度 | +/- 3% |
湿度の決断 | 視聴者の38%が |
メモリ | 最小/最大 |
相対湿度範囲 | 0%に100 |
反応時間 | 60秒。 |
センサータイプ | キャパシタンス |
温度正確さ | +/- 1.8度F |
温度。 範囲 | 空気-4度から122度F /プローブ-4度から158度F |
温度解決 | 0.1度F |
湿球温度範囲 | -6.9度から122度F |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9025803500 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | バッテリタイプ | ディスプレイ | メモリ | 相対湿度範囲 | 反応時間 | センサータイプ | 温度正確さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL500 | 32度から122度F | (6)AA | バックライト付きデュアルLCD | 最小/最大 | 5%に95 | 180秒。 | 精密静電容量センサー(湿度)、サーミスタ(温度) | +/- 1.8度F | ¥118,536 | ||
EN300 | サーミスタ32度から122度F、タイプK-148度から2372度F | (6)1.5V AAA | デュアルLCD | 最小/最大 | 10%に95 | - | サーミスタ | 1%、華氏2度 | ¥85,172 | ||
RH390 | -22度から199度F | 9V | デュアルLCD | 最小/最大 | 0%に100 | 30秒未満。 | - | +/- 1.8度F | ¥60,037 | ||
RH490 | -22度から199度F | 9V | デュアルLCD | 最小/最大 | 0%に100 | 30秒未満。 | - | +/- 1.8度F | ¥124,735 | ||
RH490-NIST | -22度から199度F | 9V | デュアルLCD | 最小/最大 | 0%に100 | 30秒未満。 | - | +/- 1.8度F | ¥127,818 | ||
44550 | 14度から122度F | LR44ボタン電池 | LCD | 最小/最大 | 20%に90 | - | 抵抗性セラミック(RH)、サーミスタ(温度) | +/- 2度F | ¥9,917 | ||
RH300 | 空気-4度から122度F /プローブ-4度から158度F | 単4 | デジタル3ラインLCD | 最小/最大 | 0%に100 | 60秒。 | キャパシタンス | +/- 1.8度F | ¥36,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。