VESTIL WS-10-RB-1 交換用ブラシ ウェザー ストリッピング 110 インチ ピット ドック レベラー モデル用、シルバー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェザーストリップ |
アタッチメントタイプ | ねじ込む |
色 | ブラック、シルバー |
と互換性 | 電動油圧ドックレベラー、機械式ドックレベラー |
高さ | 9.17のフィート |
長さ | 102 " |
材料 | ポリプロピレン、鋼 |
測定単位 | 各 |
ピット長さ | 110 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ws-10-rb-1.pdf |
厚さ | 0.25 " |
タイプ | 交換用ブラシ |
UPC | 691215048071 |
ウェザーストリップタイプ | 交換用ブラシ |
幅(Width) | 1" |
で動作します | RR-65、RR-66、RR-68、RR-610、RR-76、RR-78、RR-710、EH-66、EH-68、EH-610、EH-76、EH-78、EH- 710 |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 259.08 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ウェザーストリップタイプ | 色 | 高さ | 幅(Width) | 長さ | 材料 | ピット長さ | 交換用ブラシ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-10-DV | デュアルビニール | ホワイト | 9.17のフィート | 2" | 101 " | デュアルビニール | 110 " | - | ¥22,470 | 見積依頼
| |
WS-10-RB-1.5 | 交換用ブラシ | ブラック、シルバー | 9.17のフィート | 1" | 102 " | ポリプロピレン、鋼 | 110 " | - | ¥31,493 | 見積依頼
| |
WS-5-DV | デュアルビニール | ホワイト | 4.17のフィート | 2" | 41 " | デュアルビニール | 50 " | - | ¥15,046 | ||
WS-5-RB-1 | 交換用ブラシ | ブラック、シルバー | 4.17のフィート | 1" | 42 " | ポリプロピレン、鋼 | 50 " | - | ¥25,821 | ||
WS-5-RB-1.5 | 交換用ブラシ | ブラック、シルバー | 4.17のフィート | 1" | 42 " | ポリプロピレン、鋼 | 50 " | - | ¥26,257 | ||
WS-6-DV | デュアルビニール | ホワイト | 5.17のフィート | 2" | 53 " | デュアルビニール | 62 " | - | ¥16,894 | ||
WS-6-RB-1 | 交換用ブラシ | ブラック、シルバー | 5.17のフィート | 1" | 54 " | ポリプロピレン、鋼 | 62 " | - | ¥26,189 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。