VESTIL PCD-92 パレットカーゴデッカー、49 x 89.75 インチサイズ、シングル
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットカーゴデッキ |
容量 | 5000ポンド。 |
色 | 青 |
フォークセンター | 26 " |
フォークポケットの高さ | 2 5 / 8 " |
フォークポケットサイズ | 7-5 / 8」 |
フォークポケット幅 | 7 5 / 8 " |
高さ | 56 " |
長さ | 49.5 " |
負荷容量 | 5000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
デッキの数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pcd-92.pdf |
使用可能な長さ | 49 " |
使用可能な幅 | 89 3 / 4 " |
幅(Width) | 90.25 " |
船の重量(kg) | 160.2 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 229.24 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。