BRISKHEAT シリコンヒートテープ
Briskheat シリコーン ヒート テープは、研究室、メンテナンス、凍結防止、パイプの凍結防止など、幅広い加熱用途に適しています。 柔軟な設計と高温機能を備えており、平面と曲面の両方の加熱が可能であり、迅速な熱応答も可能です。...アプリケーションのニーズに応じて正確な加熱を提供するnse。続きを见る
形式 | モデル | アンプ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HSTAT051002 | 0.6 | シリコンヒートテープ | 2" | 425度F | 50〜425度F | 1 / 2 " | ¥41,573 | |
B | BS0051020L | 0.43 | シリコーン加熱テープ | 2" | 450度F | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥22,503 | |
B | BS0051040L | 0.87 | シリコーン加熱テープ | 4ft。 | 450度F | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥25,765 | |
A | HSTAT051004 | 1.2 | シリコンヒートテープ | 4ft。 | 425度F | 50〜425度F | 1 / 2 " | ¥42,493 | |
A | HSTAT101002 | 1.2 | シリコンヒートテープ | 2" | 425度F | 50〜425度F | 1" | ¥41,924 | |
B | BS0051060L | 1.3 | シリコーン加熱テープ | 6" | 450度F | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥25,689 | |
A | HSTAT051006 | 1.8 | シリコンヒートテープ | 6" | 425度F | 50〜425度F | 1 / 2 " | ¥43,653 | |
B | BS0051080L | 1.74 | シリコーン加熱テープ | 8ft。 | 450度F | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥31,562 | |
A | HSTAT201002 | 2.4 | シリコンヒートテープ | 2" | 425度F | 50〜425度F | 2" | ¥60,832 | |
A | HSTAT051008 | 2.4 | シリコンヒートテープ | 8ft。 | 425度F | 50〜425度F | 1 / 2 " | ¥48,182 | |
A | HSTAT101004 | 2.4 | シリコンヒートテープ | 4ft。 | 425度F | 50〜425度F | 1" | ¥40,417 | |
B | BS0101060L | 2.61 | シリコーン加熱テープ | 6" | 450度F | コントローラに依存 | 1" | ¥41,579 | |
A | HSTAT051010 | 3 | シリコンヒートテープ | 10ft。 | 425度F | 50〜425度F | 1 / 2 " | ¥52,838 | |
A | HSTAT301002 | 3.6 | シリコンヒートテープ | 2" | 425度F | 50〜425度F | 3" | ¥64,104 | |
A | HSTAT101006 | 3.6 | シリコンヒートテープ | 6" | 425度F | 50〜425度F | 1" | ¥47,712 | |
B | BS0101080L | 3.48 | シリコーン加熱テープ | 8ft。 | 450度F | コントローラに依存 | 1" | ¥45,387 | |
A | HSTAT101008 | 4.8 | シリコンヒートテープ | 8ft。 | 425度F | 50〜425度F | 1" | ¥51,518 | |
A | HSTAT201004 | 4.8 | シリコンヒートテープ | 4ft。 | 425度F | 50〜425度F | 2" | ¥68,235 | |
B | BS0201060L | 5.23 | シリコーン加熱テープ | 6" | 450度F | コントローラに依存 | 2" | ¥53,295 | |
A | HSTAT101010 | 6 | シリコンヒートテープ | 10ft。 | 425度F | 50〜425度F | 1" | ¥52,763 | |
B | BS0201080L | 6.97 | シリコーン加熱テープ | 8ft。 | 450度F | コントローラに依存 | 2" | ¥66,618 | |
A | HSTAT201006 | 7.2 | シリコンヒートテープ | 6" | 425度F | 50〜425度F | 2" | ¥68,306 | |
A | HSTAT301004 | 7.2 | シリコンヒートテープ | 4ft。 | 425度F | 50〜425度F | 3" | ¥71,852 | |
A | HSTAT201008 | 9.6 | シリコンヒートテープ | 8ft。 | 425度F | 50〜425度F | 2" | ¥70,530 | |
A | HSTAT301006 | 10.8 | シリコンヒートテープ | 6" | 425度F | 50〜425度F | 3" | ¥75,460 | |
A | HSTAT201010 | 12 | シリコンヒートテープ | 10ft。 | 425度F | 50〜425度F | 2" | ¥73,027 | |
A | HSTAT301008 | 12 | シリコンヒートテープ | 8ft。 | 425度F | 50〜425度F | 3" | ¥79,177 | |
A | HSTAT301010 | 12 | シリコンヒートテープ | 10ft。 | 425度F | 50〜425度F | 3" | ¥83,119 |
動作メカニズム
- これらのシリコーン ヒート テープは、電気抵抗を使用して電気エネルギーを熱エネルギーに変換します。
- これらのテープは、絶縁体に包まれたシリコンや金属などの導電性材料で作られた発熱体で構成されています。
- 電流が発熱体に適用されると、発熱体が加熱され、断熱材を介して周囲に熱が伝達されます。
- 温度は、発熱体に流れる電流を調整することで制御できます。
よくある質問
Briskheat シリコン ヒート テープは適切なサイズにカットできますか?
はい、これらのヒート テープは、鋭い刃またははさみを使用してサイズに合わせてカットできます。 ただし、水分が断熱材に浸透するのを防ぐために、切り口が適切に密閉されていることを確認することが重要です。
これらのヒートテープで温度コントローラーを使用するのは何ですか?
Briskheat は、周囲の温度を感知して熱出力を自動的に調整する温度コントローラーを備えたさまざまなシリコーン ヒート テープを提供しており、簡単に使用できます。
Briskheat シリコンヒートテープの取り付け方法は?
- テープを広げて目的の場所に配置し、適切なハードウェアまたは接着剤を使用して所定の位置に固定します。
- 適切な配線と接続を使用して、ヒート テープを電源 (120 / 240 VAC) コンセントに接続します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートミキサー
- バーとパイプトラック
- フォースゲージアクセサリー
- 現在のトランスデューサー
- 復水ドレンパン
- ユーティリティカート
- オフィスおよび医療カート
- 安全保管
- 銅
- グラスファイバー
- EATON サーキットブレーカ、CHBシリーズ、ボルトオンマウント
- DYNABRADE エアフィルタープリーツパネル25x1インチ
- VELVAC 16〜14AWGリング端子
- APOLLO VALVES 10-512シリーズ蒸気安全弁
- EATON 回転ハンドル機構
- EATON C22シリーズ コンパクト押ボタン、フラッシュ、メンテナンス
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Flex 研削/溶接 Air Shield SAR Systems
- VALLEY CRAFT 多目的台車
- CCL カム
- SLOAN リング