WOODHEAD 1301540059 コードセット付きインライン GFCI モールド、2 極/3 ワイヤ、0.91 m、125 V
アイテム:CH2PLP
モデル:1301540059相互参照:24W47-W-IN
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
コードグリップサイズ | 1 / 2 " |
長さ | 3のフィート |
Number of Poles | 2 |
タイプ | 男女 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コードグリップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1301540085 | - | - | 見積依頼
| |
1301540039 | - | - | 見積依頼
| |
1301540038 | - | - | 見積依頼
| |
1301540036 | - | - | 見積依頼
| |
1301540035 | - | - | 見積依頼
| |
1301540034 | - | - | 見積依頼
| |
1301540105 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。