定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLIMAX METAL PRODUCTS C405M-65X95 キーレス ロック アセンブリ C405 シリーズ 2.559 シャフト径 | AH7RHV 38AU72

CLIMAX METAL PRODUCTS C405M-65X95 キーレス ロック アセンブリ C405 シリーズ 2.559 シャフト直径

在庫あり
アイテム:AH7RHV モデル:C405M-65X95相互参照:38AU72

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥73,476 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキーレスロックアセンブリ
エージェンシーコンプライアンスROHS
ボルトサイズM8 X 55
終了油浸
ハブ接触圧力(PSI)27705.614
ロッキングボルトの数量10
材料
外径3.74
外径許容範囲+ 0 /-。002 "
全体の長さ(Overall Length)2.913
軸径2.559
シャフト径許容範囲+ 0 /-。002 "
伝達可能な推力(ポンド)46301.759
伝達トルク(フィートポンド)411
タイプC405シリーズ
温度に耐える。最大400

発送情報:

船の重量(kg) 1.8
船高(cm)7.2
船の長さ(cm)9.5
船幅(cm)9.5
HSコード8483608000
原産国IT

製品バリエーション

プロダクトモデルボルトサイズ外径外径許容範囲全体の長さ(Overall Length)軸径タイプ価格
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-075 キーレス ロック アセンブリ C123E シリーズ 軸径 0.75 | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 X 201.85+ 0 /-。002 "1.3580.75C123Eシリーズ¥15,627
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-087 キーレスロック アセンブリ C123E シリーズ シャフト径 0.875 | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 X 201.85+ 0 /-。002 "1.3580.875C123Eシリーズ¥19,186
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-100 キーレス ロック アセンブリ C123E シリーズ 1 軸径 | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 X 201.969+ 0 /-。002 "1.3581C123Eシリーズ¥19,261
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-112 キーレス ロック アセンブリ C123E シリーズ 1.125 シャフト径 | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 X 202.165+ 0 /-。002 "1.3581.125C123Eシリーズ¥20,232
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-118 キーレス ロック アセンブリ C123E シリーズ 1.188 シャフト径 | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 X 202.165+ 0 /-。002 "1.3581.188C123Eシリーズ¥19,356
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-125 キーレス ロックアセンブリ C123E シリーズ 軸径 1.25 | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 X 202.362+ 0 /-。002 "1.3581.25C123Eシリーズ¥20,980
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-137 キーレス ロック アセンブリ C123E シリーズ 1.375 シャフト径 | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 X 202.362+ 0 /-。002 "1.3581.375C123Eシリーズ¥20,404

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLIMAX METAL PRODUCTS C405M-65X95 キーレス ロック アセンブリ C405 シリーズ 2.559 シャフト直径
¥73,476 /単価