HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4 ウェイ トグル スイッチ、15 / 20A
形式 | モデル | 色 | 接続性 | 定格電流 | 高さ | 長さ | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RS415 | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,575 | |
B | RS415AL | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | RS415LA | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,575 | |
D | RS415W | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,575 | |
E | RS415I | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,575 | |
F | CSL415AL | アーモンド | 配線済み | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,385 | |
G | CSB420AL | アーモンド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
H | 1224AL | アーモンド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
G | CSB415AL | アーモンド | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,195 | |
I | 1224PWAL | アーモンド | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.3 " | ¥5,763 | |
I | CSL420AL | アーモンド | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,531 | |
J | 1224PWBK | ブラック | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.3 " | ¥5,763 | |
K | 1224BK | ブラック | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
L | HBL1204BK | ブラック | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.87 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | - | 見積依頼
|
M | HBL1224BK | ブラック | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.87 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | ¥14,137 | |
N | HBL1224L | ブラック | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.13 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | ¥33,883 | |
O | CSB420BK | ブラック | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
P | CSL415BK | ブラック | 配線済み | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,385 | |
Q | HBL1204L | ブラック | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.13 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | ¥15,521 | |
O | CSB415BK | ブラック | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,195 | |
P | CSL420BK | ブラック | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,531 | |
R | CSB420 | ブラウン | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
S | CSB415 | ブラウン | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,195 | |
T | 1224PWB | ブラウン | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.3 " | ¥5,763 | |
U | CSL415 | ブラウン | 配線済み | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,385 | |
V | CSL420 | ブラウン | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,531 | |
W | 1224B | ブラウン | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
X | HBL1204LG | グレー | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.13 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | - | 見積依頼
|
Y | 1224PWGY | グレー | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.3 " | ¥5,763 | |
Z | 1224GY | グレー | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
A1 | CSB420GY | グレー | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
B1 | CSL420GY | グレー | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,531 | |
C1 | CSL415GY | グレー | 配線済み | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,385 | |
D1 | HBL1224LG | グレー | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.13 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | ¥16,486 | |
A1 | CSB415GY | グレー | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,195 | |
E1 | 1224PWI | 象牙 | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.3 " | ¥5,763 | |
E1 | CSL415I | 象牙 | 配線済み | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,385 | |
E1 | CSL420I | 象牙 | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,531 | |
F1 | HBL18204ICN | 象牙 | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.86 " | 4.06 " | 347 VAC | 1.3 " | ¥11,869 | |
G1 | HBL1204LI | 象牙 | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.13 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | - | 見積依頼
|
H1 | 1224I | 象牙 | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
I1 | HBL1224LI | 象牙 | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.13 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | ¥16,486 | |
F1 | HBL18224ICN | 象牙 | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.86 " | 4.06 " | 347 VAC | 1.3 " | - | 見積依頼
|
J1 | CSB415I | 象牙 | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,195 | |
J1 | CSB420I | 象牙 | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
K1 | CSB415LA | ライトアーモンド | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,195 | |
L1 | CSL415LA | ライトアーモンド | 配線済み | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,385 | |
M1 | 1224LA | ライトアーモンド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
N1 | HBL1224LA | ライトアーモンド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.87 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | - | 見積依頼
|
O1 | 1224PWLA | ライトアーモンド | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.3 " | ¥5,763 | |
P1 | CSL420LA | ライトアーモンド | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,531 | |
K1 | CSB420LA | ライトアーモンド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
Q1 | CSL420R | レッド | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,531 | |
R1 | 1224R | レッド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
S1 | CSB420R | レッド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
T1 | 1224PWR | レッド | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.3 " | ¥5,763 | |
U1 | HBL1224LW | ホワイト | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.13 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | ¥16,486 | |
V1 | 1224W | ホワイト | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
W1 | CSB420W | ホワイト | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,490 | |
X1 | CSL420W | ホワイト | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,531 | |
X1 | 1224PWW | ホワイト | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.3 " | ¥5,763 |
4方向トグルスイッチ、15 / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems の超耐久工業グレードの 4 方向トグル スイッチは、建設および産業用途で 3 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 これらの TradeSelect、Hubbell-PRO シリーズ スイッチは、端子上の配線接続を最適化するための背面および側面の有線/事前配線設計を特徴としています。 これらのスイッチは、耐久性と耐食性を高めるため、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性/熱硬化性構造を備えています。 一部のモデルには、電気設備への許可されたアクセスを制限するためのロック キー スイッチが含まれています。 これらの 15 / 20A スイッチは、黒、茶色、アーモンド、赤、白、アイボリー、ライト アーモンド、グレーの幅広い色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3ウェイ超頑丈な工業用グレードのトグルスイッチ 2つの異なる場所から電気器具を制御するため。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 人間工学に基づいたワークベンチ
- 密結合ポンプモーター
- サーキットトレーサーアクセサリ
- 希釈タンクとトラップ
- IEC遅延タイマー
- インパクトソケットとビット
- 研磨アクセサリー
- パワードリル
- 消防服および付属品
- バルブ
- WILKERSON エアレギュレーター、ノンライジングロック
- PATTERSON FAN 壁取り付けブラケット
- KNIPEX 圧着キット1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0
- TB WOODS FHPQTブッシュVベルト
- SPEARS VALVES ポリプロピレンゲージガード、PTFEダイヤフラム
- BALDOR MOTOR ユニットハンドリングモーター、C-フェースフットレス、TEFC、三相
- INGERSOLL-RAND コンプレッサーオイル
- HONEYWELL フィルターカートリッジ
- ZURN 便器洗浄機レトロフィットキット
- HUMBOLDT セメントオートクレーブ