入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
Action | DPDT |
色 | ブラック |
接続性 | 配線済み |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 配線済み |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
高さ | 1.83 " |
長さ | 4.18 " |
材料 | ナイロン |
Number of Poles | 2 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.34 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
プロダクト | モデル | 色 | 接続性 | 定格電流 | 高さ | 長さ | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1224L | ブラック | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.13 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | ¥31,454 | ||
CSB420LA | ライトアーモンド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥4,728 | ||
1224B | ブラウン | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥5,471 | ||
1224PWB | ブラウン | 配線済み | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.3 " | ¥5,861 | ||
CSL415I | 象牙 | 配線済み | 15 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | ¥5,424 | ||
HBL1204L | ブラック | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.13 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | ¥17,469 | ||
1224AL | アーモンド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | ¥3,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。