WKM DYNACENTRIC 10-B5123-02-S02-11/WG バタフライ バルブ ステンレス鋼 10 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M |
ボルトサークル径 | 14.25 " |
コンプライアンス | ASME B16.5、ASME B16.34 スチールバルブ、ASME/FCI 70-2 制御バルブ漏れ、MSS-SP-%% 高品質鋳物、米国沿岸警備隊カテゴリー A |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | PTFE |
ラグ径 | 16 " |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 12 |
パイプサイズ | 10 " |
形式 | 7月 |
温度。 範囲 | -20〜500度F |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481803075 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | ボルトサークル径 | ハンドルタイプ | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 6" | レバー | 4 | 3" | ウエハー | ¥178,068 | ||
04-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 7.5 " | レバー | 8 | 4" | ウエハー | ¥214,795 | ||
06-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 9.5 " | レバー | 8 | 6" | ウエハー | ¥327,043 | ||
08-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 11.75 " | ギア操作 | 8 | 8" | ウエハー | ¥447,712 | ||
10-B5110-02-S02-11/WG | 炭素鋼A216Gr.WCC | 14.25 " | ギア操作 | 12 | 10 " | ウエハー | ¥863,019 | ||
12-B5110-02-S02-11/WG | 炭素鋼A216Gr.WCC | 17 " | ギア操作 | 12 | 12 " | ウエハー | ¥1,145,921 | ||
03-B5123-02-S02-11/HL | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M | 6" | レバー | 4 | 3" | 7月 | ¥352,811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。