WKM ダイセントリックバタフライバルブ
形式 | モデル | ボディ材質 | ボルトサークル径 | ハンドルタイプ | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 9.5 " | レバー | 8 | 6" | ウエハー | ¥307,402 | |
A | 12-B5110-02-S02-11/WG | 炭素鋼A216Gr.WCC | 17 " | ギア操作 | 12 | 12 " | ウエハー | ¥1,077,107 | |
A | 04-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 7.5 " | レバー | 8 | 4" | ウエハー | ¥201,896 | |
A | 08-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 11.75 " | ギア操作 | 8 | 8" | ウエハー | ¥420,824 | |
A | 10-B5110-02-S02-11/WG | 炭素鋼A216Gr.WCC | 14.25 " | ギア操作 | 12 | 10 " | ウエハー | ¥811,193 | |
B | 03-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 6" | レバー | 4 | 3" | ウエハー | ¥167,375 | |
A | 08-B5123-02-S02-11/HL | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M | 11.75 " | レバー | 8 | 8" | 7月 | ¥848,361 | |
A | 10-B5123-02-S02-11/WG | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M | 14.25 " | レバー | 12 | 10 " | 7月 | ¥1,308,615 | |
A | 12-B5123-02-S02-11/WG | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M | 17 " | レバー | 12 | 12 " | 7月 | ¥1,688,924 | |
A | 06-B5123-02-S02-11/HL | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M | 9.5 " | レバー | 8 | 6" | 7月 | ¥633,989 | |
C | 03-B5123-02-S02-11/HL | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M | 6" | レバー | 4 | 3" | 7月 | ¥331,625 | |
A | 04-B5123-02-S02-11/HL | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M | 7.5 " | レバー | 8 | 4" | 7月 | ¥399,238 |
バタフライバルブ
WKM DynaCentric 高性能バタフライ バルブは、水、油、蒸気、ガス、スラリーを含む高圧用途に使用される低コストで軽量のバルブです。 これらのバタフライ バルブはメンテナンスフリーの性能を提供し、フランジレス ウェハーおよびねじ付きラグ スタイルで提供されます。 高い応力に耐えられる頑丈なディスク設計を採用しており、広いディスクエッジによりより大きなシール領域を提供します。 WKM バルブには内部ストップがあり、ディスクのオーバートラベルによるシートの損傷を防ぎ、閉位置でのディスクの適切な位置合わせも保証します。 ステンレススチール製ファスナーを備えた深いスタッフィング ボックス設計で、長寿命と確実なステム シールを実現する TFE シェブロンまたは高温圧縮パッキンを使用できます。 これらのバタフライ バルブの下部ステムの皿バネは熱膨張をサポートし、一定の接地を提供します。 炭素鋼またはステンレス鋼のバリエーションを備えた 3、4、10、12 インチのパイプ サイズで利用できる、豊富なバタフライ バルブからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インテークフィルターとサイレンサー
- キャビネットアクセサリー
- コイルドエアホースアセンブリ
- バスケットトラック
- ペイントフィルターパッドアクセサリー
- アンカー
- エアフィルター
- 自動車用リフティングツール
- ドック機器
- リフティングハードウェア
- NORTH BY HONEYWELL Primair100シリーズビブフード
- RIDGID 排水管洗浄ケーブル
- LOC-LINE フレックスホースフレアノズル
- PASS AND SEYMOUR Flexcordシリーズ防水ストレインリリーフコードグリップ
- HOFFMAN SpectraCoolN17シリーズコンパクト室内エンクロージャーエアコン
- MARATHON MOTORS 密結合ポンプモーター、JP、単相、防滴、C面足
- LEWISBINS 静電気防止部品箱
- SPEAKMAN グースネックアセンブリ
- LINN GEAR タイプBステンレススプロケット、35チェーン
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機