WKM DYNACENTRIC 03-B5123-02-S02-11/HL バタフライ バルブ ステンレス鋼 3 インチ
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
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M |
ボルトサークル径 | 6" |
コンプライアンス | ASME B16.5、ASME B16.34 スチールバルブ、ASME/FCI 70-2 制御バルブ漏れ、MSS-SP-%% 高品質鋳物、米国沿岸警備隊カテゴリー A |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | PTFE |
ラグ径 | 7-1 / 4」 |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 4 |
パイプサイズ | 3" |
形式 | 7月 |
温度。 範囲 | -20〜500度F |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481803075 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | ボルトサークル径 | ハンドルタイプ | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 6" | レバー | 4 | 3" | ウエハー | ¥178,068 | |
04-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 7.5 " | レバー | 8 | 4" | ウエハー | ¥214,795 | |
06-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 9.5 " | レバー | 8 | 6" | ウエハー | ¥327,043 | |
08-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 11.75 " | ギア操作 | 8 | 8" | ウエハー | ¥447,712 | |
10-B5110-02-S02-11/WG | 炭素鋼A216Gr.WCC | 14.25 " | ギア操作 | 12 | 10 " | ウエハー | ¥863,019 | |
12-B5110-02-S02-11/WG | 炭素鋼A216Gr.WCC | 17 " | ギア操作 | 12 | 12 " | ウエハー | ¥1,145,921 | |
04-B5123-02-S02-11/HL | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M | 7.5 " | レバー | 8 | 4" | 7月 | ¥424,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。