WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11/WG バタフライ バルブ 炭素鋼 12 インチ
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
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 炭素鋼A216Gr.WCC |
ボルトサークル径 | 17 " |
コンプライアンス | ASME B16.5、ASME B16.34 スチールバルブ、ASME/FCI 70-2 制御バルブ漏れ、MSS-SP-%% 高品質鋳物、米国沿岸警備隊カテゴリー A |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | ギア操作 |
ライナー材料 | PTFE |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 12 |
パイプサイズ | 12 " |
形式 | ウエハー |
温度。 範囲 | -20〜500度F |
船の重量(kg) | 63.5 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481803075 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | ボルトサークル径 | ハンドルタイプ | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 6" | レバー | 4 | 3" | ウエハー | ¥167,375 | ||
04-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 7.5 " | レバー | 8 | 4" | ウエハー | ¥201,896 | ||
06-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 9.5 " | レバー | 8 | 6" | ウエハー | ¥307,402 | ||
08-B5110-02-S02-11/HL | 炭素鋼A216Gr.WCC | 11.75 " | ギア操作 | 8 | 8" | ウエハー | ¥420,824 | ||
10-B5110-02-S02-11/WG | 炭素鋼A216Gr.WCC | 14.25 " | ギア操作 | 12 | 10 " | ウエハー | ¥811,193 | ||
03-B5123-02-S02-11/HL | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M | 6" | レバー | 4 | 3" | 7月 | ¥331,625 | ||
04-B5123-02-S02-11/HL | ステンレス鋼A351Gr。 CF8M | 7.5 " | レバー | 8 | 4" | 7月 | ¥399,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。