WESCO 219998 アルミニウム 2-in-1 トラック、ソリッドラバー、12 インチ x 38 インチ、耐荷重 1000 ポンド、ノックダウン
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
アイテム価格 | 2ポジションハンドトラック |
アセンブリ | 必須 |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | アルミ |
ノーズプレート幅 | 18 " |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 22 " |
プラットフォームサイズ | 12 "×38」 |
タイプ | 2-in-1トラック |
UPC | 678655633609 |
ホイール素材 | 固形ゴム |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 55.88 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。