WESCOスパルタンエコノミーアルミニウム2in1トラック
形式 | モデル | 全体の高さ | プラットフォームサイズ | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 219998- | 40 " | 12 "×38」 | 固形ゴム | ¥77,404 | |
B | 219998 | 40 " | 12 "×38」 | 固形ゴム | ¥67,612 | |
C | 220145- | 40 " | 12 "×38」 | マイクロセルラーポリウレタン | ¥92,634 | |
B | 220145 | 40 " | 12 "×38」 | マイクロセルラーポリウレタン | ¥79,212 | |
D | 219999 | 45.5 " | 12 "×51」 | 固形ゴム | ¥69,601 | |
D | 219999- | 45.5 " | 12 "×51」 | 固形ゴム | ¥79,573 | |
D | 220144 | 45.5 " | 12 "×51」 | マイクロセルラーポリウレタン | ¥80,172 | |
C | 220144- | 45.5 " | 12 "×51」 | マイクロセルラーポリウレタン | ¥96,000 | |
B | 220000 | 52 " | 12 "×38」 | ニューマチック | ¥66,666 | |
A | 220000- | 52 " | 12 "×38」 | ニューマチック | ¥77,557 | |
D | 220001 | 61.5 " | 12 "×51」 | ニューマチック | ¥68,975 | |
C | 220001- | 61.5 " | 12 "×51」 | ニューマチック | ¥79,824 |
スパルタエコノミーアルミニウム2in1トラック
ウェスコの質素なアルミニウム製2-in-1ハンドトラックは、最大1000ポンド(水平または垂直に編成)の重い荷物を輸送します。 これらのトラックは、負荷を水平に配置するためのXNUMX輪構成と、負荷を垂直に積み重ねるためのXNUMX輪構成を可能にするペダルリリースを備えています。 これらのウェスコハンドトラックには、サポートを強化し、操作性を容易にするために、マーキングのないスイベルキャスターが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LCRメーター
- 懐中電灯の交換用電球
- 真空アンカー
- 表面テスター
- ホイールナットインジケーター
- 機械切削工具
- 配管設備
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- マーキングツール
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- APPROVED VENDOR カップリング、ブラックメタル
- BOUTON OPTICAL 老眼鏡
- APPROVED VENDOR スケジュール80、304ステンレス鋼ニップル
- SOLBERG FSシリーズフィルターサイレンサー
- COOPER B-LINE U字型の取り付け角度
- AMS 5/8インチのスレッドスライドハンマー
- SPEARS VALVES CPVC パイプ フランジ バン ストーン スタイル、FPT
- SPEARS VALVES FameGuard CPVC メス スプリンクラー ヘッド アダプター、スピゴット x Fipt
- SPEARS VALVES PVC 排水廃棄物およびベント パイプ P100 カップリング、H x H
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E26サイズ、XDBS単減速減速機