SOLBERG FSシリーズ フィルターサイレンサー
形式 | モデル | 直径 | 高さ | アイテム価格 | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS-231P-200 | 10 " | 12.25 " | フィルターサイレンサー | CFM 135 | 2(M)NPT | ¥40,749 | |
A | FS-231P-250 | 10 " | 12.5 " | フィルターサイレンサー | CFM 195 | 2-1 / 2(M)NPT | ¥40,532 | |
B | FS-275P-400 | 16 " | 14 " | フィルターサイレンサー | CFM 520 | 4(M)NPT | ¥98,838 | |
B | FS-275P-600 | 16 " | 15 " | フィルターサイレンサー | CFM 1100 | 6(M)NPT | ¥108,808 | |
C | FS-275P-400F | 16 " | 14 " | フィルターサイレンサー | CFM 520 | 4フランジ | ¥99,297 | |
B | FS-235P-300 | 16 " | 13 " | フィルターサイレンサー | CFM 300 | 3(M)NPT | ¥80,427 | |
B | FS-275P-500 | 16 " | 14 " | フィルターサイレンサー | CFM 800 | 5(M)NPT | ¥100,975 | |
C | FS-275P-500F | 16 " | 14 " | フィルターサイレンサー | CFM 800 | 5フランジ | ¥122,247 | |
C | FS-275P-600F | 16 " | 15 " | フィルターサイレンサー | CFM 1100 | 6フランジ | ¥132,034 | |
D | FS-235P-400 | 16 " | 14 " | サイレンサー | CFM 520 | 4(M)NPT | ¥85,195 | |
E | FS-377P-800F | 22 1 / 2 " | 23 " | フィルターサイレンサー | CFM 1800 | 8フランジ | ¥324,833 | |
E | FS-377P-600F | 22 1 / 2 " | 22 " | フィルターサイレンサー | CFM 1100 | 6フランジ | ¥314,211 | |
F | FS-385P-1000F | 28 1 / 2 " | 23 " | フィルターサイレンサー | CFM 3300 | 10フランジ | ¥450,215 | |
G | FS-485P-1000F | 28 1 / 2 " | 31 " | フィルターサイレンサー | CFM 3300 | 10フランジ | ¥544,114 | |
F | FS-385P-800F | 28 1 / 2 " | 23 " | フィルターサイレンサー | CFM 1800 | 8フランジ | ¥445,814 | |
G | FS-485P-1200F | 28 1 / 2 " | 31 " | フィルターサイレンサー | CFM 4700 | 12フランジ | ¥588,157 |
FSシリーズフィルターサイレンサー
Solberg FS シリーズ フィルター サイレンサーは、吸気の清浄度を維持するために使用され、コンプレッサー、ブロワー、真空ポンプ、および吸気システムを備えたその他の機械の機器性能の向上とメンテナンス要件の軽減に貢献します。 これらの FS シリーズ フィルター サイレンサーは、ネジ接続とフランジ接続の両方のオプションが用意されており、さまざまな吸気システムや機器に簡単に取り付けてしっかりと取り付けることができます。 優れた通気性を維持しながら、騒音レベルを効果的に低減するように設計されています。 これらのサイレンサーは、最大流量 4700 CFM を可能にします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ベースボードヒーターアクセサリー
- 温水キックスペースヒーターキャビネット
- 位相変換器
- 油圧ポンプおよびモーターマウントアダプター
- マンホールハウジングリフター
- ガス溶接装置
- パワードリル
- エンジン駆動ポンプ
- 空気の動き
- 騒音コントロール
- DURO 圧力計
- SIGNODE ストラップシール
- MASTER LOCK 南京錠ラベルに書き込み
- GRAYMILLS パーツウォッシャー、ドラムマウント
- DEWALT 超硬チップ、丸鋸刃のリッピング
- AIR HANDLER エアフィルターメディアパッド、ポリエステル
- GREENLEE 電線管ベンディングシュー
- HUMBOLDT HCM-1000シリーズ 圧縮機
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BROWNING C シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、6 溝付き