SOLBERG FS-275P-500 サイレンサー 5 Mnpt Out 800 Max Cfm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターサイレンサー |
設計 | サイレンサーチューブ |
直径 | 16 " |
フィルター効率 | 99%以上 |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 14 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 800 |
ニップルの長さ(インチ) | 4 |
ノイズリダクション評価NRR | 5から15 dB |
アウトレット | 5(M)NPT |
温度。 範囲 | -15から220 F |
船の重量(kg) | 17.01 |
船高(cm) | 43.69 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | アイテム価格 | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-235P-400 | 16 " | 14 " | サイレンサー | CFM 520 | 4(M)NPT | ¥85,195 | ||
FS-231P-200 | 10 " | 12.25 " | フィルターサイレンサー | CFM 135 | 2(M)NPT | ¥40,749 | ||
FS-231P-250 | 10 " | 12.5 " | フィルターサイレンサー | CFM 195 | 2-1 / 2(M)NPT | ¥40,532 | ||
FS-235P-300 | 16 " | 13 " | フィルターサイレンサー | CFM 300 | 3(M)NPT | ¥80,427 | ||
FS-275P-400 | 16 " | 14 " | フィルターサイレンサー | CFM 520 | 4(M)NPT | ¥98,838 | ||
FS-275P-600 | 16 " | 15 " | フィルターサイレンサー | CFM 1100 | 6(M)NPT | ¥108,808 | ||
FS-275P-400F | 16 " | 14 " | フィルターサイレンサー | CFM 520 | 4フランジ | ¥99,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。