SOLBERG FS-485P-1000F サイレンサー 10 フランジアウト 3300 Max Cfm
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターサイレンサー |
設計 | サイレンサーチューブ |
直径 | 28 1 / 2 " |
フィルター効率 | 99%以上 |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 31 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 3300 |
ニップルの長さ(インチ) | 6 |
ノイズリダクション評価NRR | 5から15 dB |
アウトレット | 10フランジ |
温度。 範囲 | -15から220 F |
船の重量(kg) | 101.25 |
船高(cm) | 82.55 |
船の長さ(cm) | 73.15 |
船幅(cm) | 73.41 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | アイテム価格 | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-235P-400 | 16 " | 14 " | サイレンサー | CFM 520 | 4(M)NPT | ¥85,195 | ||
FS-231P-200 | 10 " | 12.25 " | フィルターサイレンサー | CFM 135 | 2(M)NPT | ¥40,749 | ||
FS-231P-250 | 10 " | 12.5 " | フィルターサイレンサー | CFM 195 | 2-1 / 2(M)NPT | ¥40,532 | ||
FS-235P-300 | 16 " | 13 " | フィルターサイレンサー | CFM 300 | 3(M)NPT | ¥80,427 | ||
FS-275P-400 | 16 " | 14 " | フィルターサイレンサー | CFM 520 | 4(M)NPT | ¥98,838 | ||
FS-275P-500 | 16 " | 14 " | フィルターサイレンサー | CFM 800 | 5(M)NPT | ¥100,975 | ||
FS-275P-600 | 16 " | 15 " | フィルターサイレンサー | CFM 1100 | 6(M)NPT | ¥108,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。