WATTS M300N-OSY-GPM 10 ダブルチェック検出器逆流防止器アセンブリ、遮断弁、10 インチサイズ、SS
アイテム: CC8HHB
モデル: M300N-OSY-GPM10相互参照:0191055
¥4,555,010 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Nパターン |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | シリコーン |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 10 " |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | gpm |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
M300N-DOSY-G 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥1,143,494 | 見積依頼
|
M300N-DOSY-G 3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥1,261,845 | 見積依頼
|
M300N-DOSY-G 4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,472,431 | 見積依頼
|
M300N-DOSY-LM 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥1,119,538 | 見積依頼
|
M300N-DOSY-LM 3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥1,237,409 | 見積依頼
|
M300N-OSY-CFM6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥1,687,335 | 見積依頼
|
M300N-OSY-CFM4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,303,291 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。