入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シムストック |
長さ公差 | + 3 / -0.250 " |
材料 | 302ステンレススチール |
ロックウェル硬度 | C40-C45 |
サイズ | 12×50インチ |
気性 | フルハード |
抗張力 | 185,000のプサイ |
厚さ | 0.025 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0001 " |
タイプ | ロール |
幅の許容 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 厚さの許容 | 長さ公差 | 材料 | 幅の許容 | ロックウェル硬度 | サイズ | 気性 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16140 | +/- 0.0001 " | + 3 / -0.250 " | 低炭素鋼 | +/- 0.010 " | B90 | 12×120インチ | フルハード | 80,000のプサイ | ¥22,384 | |
16205 | +/- 0.0002 " | + 3 / -0.250 " | 低炭素鋼 | +/- 0.010 " | B90 | 12×120インチ | フルハード | 80,000のプサイ | ¥13,816 | |
16255 | +/- 0.0003 " | + 3 / -0.250 " | 低炭素鋼 | +/- 0.010 " | B90 | 12×120インチ | フルハード | 80,000のプサイ | ¥14,592 | |
16290 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | 低炭素鋼 | +/- 0.010 " | B90 | 12×120インチ | フルハード | 80,000のプサイ | ¥12,992 | |
16330 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | 低炭素鋼 | +/- 0.010 " | B90 | 12×120インチ | フルハード | 80,000のプサイ | ¥12,839 | |
16355 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | 低炭素鋼 | +/- 0.010 " | B90 | 12×120インチ | フルハード | 80,000のプサイ | ¥12,928 | |
16380 | +/- 0.00075 " | + 3 / -0.250 " | 低炭素鋼 | +/- 0.010 " | B90 | 12×120インチ | フルハード | 80,000のプサイ | ¥14,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。