定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A7191TFT-7 ジョバードリル 7mm 180 超硬 | AF8QPL 29FT77

WALTER TOOLS A7191TFT-7 ジョバードリル 7mm 180 超硬

在庫あり
アイテム:AF8QPL モデル:A7191TFT-7相互参照:29FT77

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,869 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.275 "
寸法タイプメトリック
終了TFT-TiNAl
フルートの長さ25 mm
グレードK30F
リスト番号A7191
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)79 mm
ポイント角度180度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径8 mm
サイズ7 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.27
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径切断方向終了フルートの長さグレードリスト番号全体の長さ(Overall Length)ポイント角度価格
WALTER TOOLS A3486TIP-7 ジョバードリル 7mm 130 超硬 | AF8PVY 29FN41 A3486TIP-78 mm右手ヒント-TiN79 mmK30FA3486117 mm130度¥84,371
WALTER TOOLS A3586TIP-7 ジョバードリル 7mm 130 超硬 | AF8QEP 29FN80 A3586TIP-78 mm右手ヒント-TiN79 mmK30FA3586117 mm130度¥90,408
WALTER TOOLS A3687-7 ジョバードリル 7mm 120 超硬 | AF8QFJ 29FN99 A3687-78 mm右手コーティングされていない127 mmK20FA3687165 mm120度¥28,815
WALTER TOOLS A6181TFT-7 ジョバードリル 7mm 150 超硬 | AF8QHU 29FP84 A6181TFT-78 mm右手TFP-TiNAl34 mmK30FA618191 mm150度¥32,599
WALTER TOOLS K5191TFT-7 ジョバードリル 7mm 180 超硬 | AF8QTJ 29FV68 K5191TFT-78 mm右手TFT-TiNAl26 mmK30FK519173 mm180度¥36,269
WALTER TOOLS F2481-7 ジョバードリル 7mm 超硬 | AG6YZP 49L714 F2481-75 mm左手コーティングされていない16 mm高パフォーマンスのF2481100 mm140度¥52,721
WALTER TOOLS F2481TMS-7 ジョバードリル 7mm 超硬 | AG6ZCF 49L775 F2481TMS-75 mm左手TMS16 mm高パフォーマンスのF2481100 mm140度¥63,155

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A7191TFT-7 ジョバードリル 7mm 180 超硬
¥29,869 /単価