承認されたベンダーのアナログダイヤル温度計
形式 | モデル | 正確さ | 接続場所 | 接続サイズ | サイズダイヤル | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1NFX3 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 6" | 0度250度 | ¥9,084 | |
B | 1NFX4 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 6" | 50度550度 | ¥9,084 | |
C | 1NGC7 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 5" | 12 " | 50度550度 | ¥35,476 | |
D | 1NGC8 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 5" | 6" | -20度から120度 | ¥32,300 | |
E | 1NFX5 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 9" | -20度から120度 | ¥4,685 | |
F | 1NGD2 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 5" | 4" | -20度から120度 | ¥27,712 | |
G | 1NGD3 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 5" | 4" | 0度250度 | ¥24,743 | |
G | 1NGD7 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 5" | 9" | 0度250度 | ¥28,611 | |
H | 1NGE1 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 5" | 12 " | 50度550度 | ¥17,779 | |
H | 1NGE3 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 5" | 2.5 " | 50度550度 | ¥21,075 | |
I | 1NGE4 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 5" | 4" | -20度から120度 | ¥16,717 | |
H | 1NGE6 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 5" | 4" | 50度550度 | ¥21,075 | |
J | 1NGF2 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 5" | 9" | 0度250度 | ¥21,252 | |
E | 1NFW8 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | -20度から120度 | ¥5,559 | |
K | 1NFX2 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 6" | -20度から120度 | ¥6,317 | |
B | 1NFX7 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 9" | 50度550度 | ¥8,287 | |
D | 1NGC5 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 5" | 12 " | -20度から120度 | ¥32,300 | |
I | 1NFY2 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 3" | 9" | -20度から120度 | ¥10,565 | |
I | 1NFY8 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 3" | 4" | -20度から120度 | ¥11,007 | |
H | 1NFZ1 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 3" | 6" | 50度550度 | ¥13,825 | |
H | 1NFZ3 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 3" | 9" | 50度550度 | ¥16,256 | |
L | 1NFZ9 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 3" | 12 " | 0度250度 | ¥15,117 | |
C | 1NGA6 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 3" | 4" | 50度550度 | ¥22,316 | |
L | 1NGB1 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 3" | 9" | 0度250度 | ¥23,277 | |
G | 1NGD1 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 5" | 2.5 " | 0度250度 | ¥23,982 | |
M | 1NGD4 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 5" | 4" | 50度550度 | ¥27,909 | |
M | 1NGD6 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 5" | 6" | 50度550度 | - | 見積依頼
|
J | 1NGD9 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 5" | 12 " | 0度250度 | ¥21,252 | |
I | 1NGE7 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 5" | 6" | -20度から120度 | ¥16,717 | |
I | 1NGF1 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 5" | 9" | -20度から120度 | ¥17,252 | |
H | 1NGF3 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 5" | 9" | 50度550度 | ¥17,779 | |
L | 1NGC6 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 5" | 12 " | 0度250度 | ¥32,300 | |
D | 1NGC9 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 5" | 9" | -20度から120度 | ¥32,300 | |
C | 1NGF5 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 5" | 9" | 50度550度 | ¥25,563 | |
M | 1NFZ5 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 3" | 2.5 " | 50度550度 | ¥21,303 | |
M | 1NFZ7 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 3" | 4" | 50度550度 | ¥21,303 | |
C | 1NGA9 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 3" | 6" | 50度550度 | ¥18,578 | |
G | 1NGB3 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 3" | 6" | 0度250度 | ¥22,055 | |
J | 1NFZ2 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 3" | 9" | 0度250度 | ¥16,256 | |
G | 1NGB5 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 3" | 9" | 0度250度 | ¥21,330 | |
M | 1NGB6 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 3" | 9" | 50度550度 | ¥21,303 | |
H | 1NFY3 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 3" | 12 " | 50度550度 | ¥16,256 | |
D | 1NGB9 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 5" | 4" | -20度から120度 | ¥32,300 | |
C | 1NGC2 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 5" | 6" | 50度550度 | ¥35,476 | |
I | 1NFY1 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 3" | 6" | -20度から120度 | ¥16,256 | |
C | 1NGC4 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 5" | 2.5 " | 50度550度 | ¥36,520 | |
G | 1NGD5 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 5" | 6" | 0度250度 | ¥26,989 | |
L | 1NGF4 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 5" | 9" | 0度250度 | ¥26,775 | |
B | 1NFW7 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 2.5 " | 50度550度 | ¥6,109 | |
I | 1NFX8 | +/- 1% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 3" | 12 " | -20度から120度 | ¥16,256 | |
A | 1NFW9 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | 0度250度 | ¥6,109 | |
B | 1NFX1 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | 50度550度 | ¥6,109 | |
D | 1NGA4 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 3" | 4" | -20度から120度 | ¥19,711 | |
F | 1NFZ8 | +/- 1% | ボトム | 1 / 2 "NPT | 3" | 4" | -20度から120度 | ¥20,621 | |
A | 1NFX6 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 9" | 0度250度 | ¥8,266 | |
C | 1NGA1 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 3" | 12 " | 50度550度 | ¥24,416 | |
D | 1NGA7 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 3" | 6" | -20度から120度 | ¥19,711 | |
C | 1NGA3 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 3" | 2.5 " | 50度550度 | ¥17,841 | |
C | 1NGB8 | +/- 1% | 調節可能 | 1 / 2 "NPT | 5" | 4" | 50度550度 | ¥36,520 | |
J | 1NGE8 | 40度以下F:+/- 1.5%41〜200度F:+/- 1%201度F:+/- 1.5% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 5" | 6" | 0度250度 | ¥20,899 | |
J | 1NFY9 | 40度以下F:+/- 1.5%41〜200度F:+/- 1%201度F:+/- 1.5% | 戻る | 1 / 2 "NPT | 3" | 6" | 0度250度 | ¥13,051 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 知っておくべきラベル
- 可聴信号装置
- TIG溶接棒
- クイックコネクトガスカップリング
- ペデスタルファンモーター
- チューブ継手
- ロックシステム
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ロープとロープアクセサリー
- APPROVED VENDOR ドレンコックMnpt
- LISLE ワイヤーストリッパー
- APPLETON ELECTRIC 1 ギャング レセプタクル
- MJ MAY ロールストック、15フィートX24インチ
- THOMAS & BETTS TV14シリーズの断線
- KERN AND SOHN FOB-NSシリーズ台はかり
- MI-T-M パッド
- ZURN ノズル
- HUMBOLDT 空気連行計
- BUSSMANN HVJ 高電圧ヒューズ AC5000V