入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アナログダイヤル温度計 |
正確さ | +/- 1% |
調整 | 外部 |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
コイル仕上げ | 優れた時間応答と振動減衰のためのシリコーン |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズダイヤル | 5" |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 2.5 " |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 0度250度 |
窓材 | ガラス |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | 接続場所 | 接続サイズ | サイズダイヤル | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NFW6 | 40度以下F:+/- 1.5%41〜200度F:+/- 1%201度F:+/- 1.5% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 2.5 " | 0度250度 | ¥5,452 | ||
1NFW7 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 2.5 " | 50度550度 | ¥4,675 | ||
1NFW8 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | -20度から120度 | ¥4,961 | ||
1NFW9 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | 0度250度 | ¥5,452 | ||
1NFX1 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | 50度550度 | ¥4,675 | ||
1NFX2 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 6" | -20度から120度 | ¥4,832 | ||
1NFX3 | +/- 1% | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 6" | 0度250度 | ¥6,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。