入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 左手 |
XNUMX進数に相当 | 0.275 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TMS |
フルートの長さ | 16 mm |
グレード | 高パフォーマンスの |
リスト番号 | F2481 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 100 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 5 mm |
サイズ | 7 mm |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.7 |
船の長さ(cm) | 11.51 |
船幅(cm) | 1.7 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-7 | 8 mm | 右手 | ヒント-TiN | 79 mm | K30F | A3486 | 117 mm | 130度 | ¥75,650 | ||
A3586TIP-7 | 8 mm | 右手 | ヒント-TiN | 79 mm | K30F | A3586 | 117 mm | 130度 | ¥90,408 | ||
A3687-7 | 8 mm | 右手 | コーティングされていない | 127 mm | K20F | A3687 | 165 mm | 120度 | ¥55,972 | ||
A6181TFT-7 | 8 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 34 mm | K30F | A6181 | 91 mm | 150度 | ¥29,605 | ||
A7191TFT-7 | 8 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 25 mm | K30F | A7191 | 79 mm | 180度 | ¥32,365 | ||
K5191TFT-7 | 8 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 26 mm | K30F | K5191 | 73 mm | 180度 | ¥35,748 | ||
F2481-7 | 5 mm | 左手 | コーティングされていない | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 100 mm | 140度 | ¥58,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。