KLEINTOOLSラジオペンチ
形式 | モデル | 材料 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 先端幅 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D318-51 / 2C | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9,776 | |
B | D301-6 | ドロップ鍛造鋼 | 指定なし | イエロー | 2" | 6.625 " | いいえ | 3 / 32 " | 浸した | ¥8,002 | |
C | D203-7 | 鋼 | 指定なし | イエロー | 1.25 " | 7.187 " | いいえ | 3 / 32 " | 浸した | ¥8,808 | |
D | D301-6C | 鋼 | 指定なし | イエロー | 2" | 7.625 " | 有り | 1 / 16 " | 浸した | ¥8,523 | |
E | D335-51 / 2C | 鋼 | 指定なし | 藤紫色 | 1-9 / 32」 | 5.625 " | 有り | 1 / 16 " | 浸した | ¥11,681 | |
F | J203-7 | 鋼 | 銅線 | イエロー/ブラック | 1.25 " | 7 5 / 16 " | いいえ | 3 / 32 " | 人間工学的 | ¥9,670 | |
G | D321-41 / 2C | 鋼 | 指定なし | 藤紫色 | 11 / 16 " | 4 13 / 16 " | 有り | 1 / 16 " | 浸した | ¥8,368 | |
H | D203-6C | 鋼 | 銅線 | イエロー | 2" | 6.625 " | 有り | 1 / 16 " | 浸した | ¥8,897 | |
I | J203-8 | 鋼 | 銅線 | イエロー/ブラック | 1.25 " | 8 9 / 16 " | いいえ | 1 / 2 " | 人間工学的 | ¥12,074 | |
J | J203-6 | 鋼 | 銅線 | イエロー/ブラック | 2" | 6.625 " | いいえ | 3 / 32 " | 人間工学的 | ¥9,422 | |
K | D327-51 / 2C | 鋼 | 指定なし | ダークブルー | 1-9 / 32」 | 5.625 " | 有り | 5 / 16 " | 浸した | ¥9,311 | |
L | D203-6-INS | 鋼 | 指定なし | 明るいオレンジ | 2" | 6.625 " | いいえ | 3 / 32 " | 絶縁ユニット | ¥16,719 | |
M | D203-8-INS | 鋼 | 指定なし | 明るいオレンジ | 1.25 " | 8 5 / 16 " | いいえ | 1 / 8 " | 絶縁ユニット | ¥19,543 | |
N | D2291 | 鋼 | 22〜24AWGワイヤ | イエロー | 1.156 " | 6" | いいえ | 3 / 32 " | 浸した | ¥10,042 | |
C | D203-8 | 鋼 | 指定なし | イエロー | 1.25 " | 8.437 " | いいえ | 1 / 8 " | 浸した | ¥9,556 | |
O | D203-8N | 鋼 | 12AWG銅線 | イエロー | 1.25 " | 8.437 " | いいえ | 1 / 8 " | 浸した | ¥10,329 | |
P | D203-6 | 鋼 | 指定なし | イエロー | 2" | 6.625 " | いいえ | 3 / 32 " | 浸した | ¥8,568 | |
Q | D203-8NCR | 鋼 | ほとんどの電気用途で使用される銅配線を削減 | イエロー | 1.25 " | 8.437 " | いいえ | 1 / 8 " | 浸した | ¥13,493 | |
R | D322-41 / 2C | 鋼 | 指定なし | 藤紫色 | 11 / 16 " | 4 13 / 16 " | 有り | 1 / 16 " | 浸した | ¥8,914 | |
M | D203-8N-INS | 鋼 | 12AWG銅線 | 明るいオレンジ | 1.25 " | 8 5 / 16 " | いいえ | 1 / 8 " | 絶縁ユニット | ¥19,917 | |
S | D203-7-INS | 鋼 | 指定なし | 明るいオレンジ | 1.25 " | 7.125 " | いいえ | 3 / 32 " | 絶縁ユニット | ¥16,853 | |
T | D203-6H2 | 鋼 | 19 および 22 AWG ワイヤ | イエロー | 2" | 6.625 " | いいえ | 3 / 32 " | 浸した | ¥10,867 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 彫刻ペン
- 丸鋸刃
- 建物ケーブル
- 鋲打銃付属品
- 溶接洗浄システム
- 訪問数
- 温水ヒーターおよび付属品
- 鋳鉄
- フレキシブルインペラーポンプ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- NORGREN ティー
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC フラクショナルデジタルノギス
- EDWARDS SIGNALING 交換用フラッシャー
- SOUTHWIRE COMPANY SGTシリーズバッテリーケーブル
- GENERAL PIPE CLEANERS スプレーワンドノズルセット
- BENCHMARK SCIENTIFIC RotoBotシリーズ回転ミキサー用チューブホルダー
- FEBCO 860スモールシリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- SMC VALVES 耐水シリーズシリンダー
- TIMKEN 直穴・丸穴円筒ころ軸受
- BALDOR / DODGE Tigear-2 クイル入力付き標準減速機、サイズ 26