入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルノーズプライヤー |
切断能力/材料 | 指定なし |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 1.875 " |
ジョータイプ | 鋸歯状 |
ジョー幅 | 11 / 16 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 2" |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.625 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 3 / 32 " |
定格電圧 | なし |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 先端幅 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D301-6 | ドロップ鍛造鋼 | 指定なし | イエロー | 2" | 6.625 " | いいえ | 3 / 32 " | 浸した | ¥8,002 | ||
D203-6-INS | 鋼 | 指定なし | 明るいオレンジ | 2" | 6.625 " | いいえ | 3 / 32 " | 絶縁ユニット | ¥16,719 | ||
D203-7-INS | 鋼 | 指定なし | 明るいオレンジ | 1.25 " | 7.125 " | いいえ | 3 / 32 " | 絶縁ユニット | ¥16,853 | ||
D203-8-INS | 鋼 | 指定なし | 明るいオレンジ | 1.25 " | 8 5 / 16 " | いいえ | 1 / 8 " | 絶縁ユニット | ¥19,543 | ||
D203-8N-INS | 鋼 | 12AWG銅線 | 明るいオレンジ | 1.25 " | 8 5 / 16 " | いいえ | 1 / 8 " | 絶縁ユニット | ¥19,917 | ||
D203-6C | 鋼 | 銅線 | イエロー | 2" | 6.625 " | 有り | 1 / 16 " | 浸した | ¥8,897 | ||
D301-6C | 鋼 | 指定なし | イエロー | 2" | 7.625 " | 有り | 1 / 16 " | 浸した | ¥8,523 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。