入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ブロンズ/真ちゅう |
ボディスタイル | ストレート |
コンプライアンス | NSFUPコード |
接続タイプ | xFPTを押す |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
最大蒸気圧 | 15のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 "x 3 / 4" |
ポート | フル |
製品データシート | viega-propress-24030.pdf |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
管のサイズ | 3 / 4 " |
バルブ構造 | フルポート |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481801085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。