VIBCO 55-3S 空気圧バイブレーター 1950 Vpm
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
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 20,000ポンド |
CFM@60psi | 25 |
CFM @ 80 PSI | 30 |
デューティ | 連続的な |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インレットポート | 3 / 8 "NPT |
取り付け | 足 |
取付板 | 別売りされている |
全体の高さ | 9.437 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
全幅 | 5" |
速度@ 60 psi | 1950vpm |
速度@ 80 psi | 2300vpm |
バイブレータータイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 19.26 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | 住宅資材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55-1 | 鋼 | 3.875 " | 4.5 " | 2" | ¥40,156 | |
55-1-1/2 | 鋼 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ¥68,595 | |
55-1-1 / 2S | 鋳鉄 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ¥68,142 | |
55-1-1/4 | 鋼 | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ¥53,290 | |
55-1-1 / 4S | 鋳鉄 | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ¥51,811 | |
55-1S | 鋳鉄 | 3.875 " | 4.5 " | 2" | ¥39,344 | |
55-2 | 鋼 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ¥75,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。