OSG HSSハンドタップ、TiCN仕上げ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2864605 | 1 13 / 16 " | 48 | 2B | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | UNC | ¥4,677 | |
A | 2864408 | 1.75 " | 56 | 2B | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | UNC | ¥5,563 | |
A | 2864808 | 1.875 " | 40 | 2B | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | UNC | ¥5,021 | |
A | 2868308 | 53 mm | 0.70 mm | 6H | 4.10 mm | M4 | 19 mm | メートル法の粗い | ¥4,910 | |
A | 2869308 | 86 mm | 1.75 mm | 6H | 9.30 mm | M12 | 42 mm | メートル法の粗い | ¥10,990 | |
A | 2869305 | 86 mm | 1.75 mm | 6H | 9.30 mm | M12 | 42 mm | メートル法の粗い | ¥9,154 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒スケール
- 磁気バラスト
- 保管および分注ビン
- ゴムホース
- ペイントシェーカー
- ヘッド保護
- モーター用品
- 研磨
- フックリフティングアクセサリーの下
- 塗装ブースとアクセサリー
- SCHNEIDER ELECTRIC 電子警報
- EBERBACH ふるいダブルスタックプラットフォーム
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB MH3500シリーズ電気金属エンクロージャ
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB MH5800シリーズ電気金属エンクロージャ
- PARKER 3250シリーズフローコントロールバルブ
- MILLER ELECTRIC レザーリードカバー
- EDWARDS MFG 180度角チューブベンダーダイス
- ALL MATERIAL HANDLING カップリングピンとカラー
- HUMBOLDT 三角フラスコ
- ENERPAC A シリーズ V ブロック