入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 200ポンド |
CFM@60psi | 4 |
CFM @ 80 PSI | 5 |
デューティ | 連続的な |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インレットポート | 1 / 4 "NPT |
取り付け | 足 |
取付板 | 別売りされている |
全体の高さ | 3.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
全幅 | 2" |
速度@ 60 psi | 5400vpm |
速度@ 80 psi | 6600vpm |
バイブレータータイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | 住宅資材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55-1 | 鋼 | 3.875 " | 4.5 " | 2" | ¥40,156 | |
55-1-1/2 | 鋼 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ¥68,595 | |
55-1-1 / 2S | 鋳鉄 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ¥68,142 | |
55-1-1/4 | 鋼 | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ¥53,290 | |
55-1-1 / 4S | 鋳鉄 | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ¥51,811 | |
55-2 | 鋼 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ¥75,985 | |
55-2S | 鋳鉄 | 7.25 " | 9" | 3 13 / 16 " | ¥74,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。