VIBCO 55-1-1/2S 空気圧バイブレーター 2400 Vpm
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
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 1000ポンド |
CFM@60psi | 9 |
CFM @ 80 PSI | 11 |
デューティ | 連続的な |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インレットポート | 1 / 4 "NPT |
取り付け | 足 |
取付板 | 別売りされている |
全体の高さ | 7.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
全幅 | 3.5 " |
速度@ 60 psi | 2400vpm |
速度@ 80 psi | 3200vpm |
バイブレータータイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。