VIBCO 55-2 空気圧バイブレーター 610 ポンド 4000 Vpm 80 Psi
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
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 10,000ポンド |
CFM@60psi | 12 |
CFM @ 80 PSI | 15 |
デシベル @ 80 psi | 99 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 610ポンド |
住宅資材 | 鋼 |
インレットポート | 1 / 4 "NPT |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
取り付け | 足 |
取付板 | 別売りされている |
マフラー | 1A326 |
出口ポート | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 7.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
全幅 | 3.5 " |
速度@ 60 psi | 4000vpm |
速度@ 80 psi | 5000vpm |
バイブレータータイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 11.03 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | 住宅資材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55-1 | 鋼 | 3.875 " | 4.5 " | 2" | ¥40,156 | |
55-1-1/2 | 鋼 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ¥68,595 | |
55-1-1 / 2S | 鋳鉄 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ¥68,142 | |
55-1-1/4 | 鋼 | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ¥53,290 | |
55-1-1 / 4S | 鋳鉄 | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ¥51,811 | |
55-1S | 鋳鉄 | 3.875 " | 4.5 " | 2" | ¥39,344 | |
55-2S | 鋳鉄 | 7.25 " | 9" | 3 13 / 16 " | ¥74,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。