入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 金網 |
色 | イエロー |
高さ | 22 " |
長さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取り付けスタイル | ボルトオン |
幅(Width) | 0.03 " |
ワイヤーメッシュ径 | 3 / 16 " |
で動作します | SQ-48-TB、SQ-48 |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 0.08 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7314390000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。