MILWAUKEE VALVE Yパターンスイングチェックバルブ
形式 | モデル | 全体の高さ | 接続タイプ | クラッキング圧力 | サイズ | 幅(Width) | 長さ | 最大蒸気圧 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 507 3 | - | FNPT | 0.75から1へのpsi | 3" | - | 7.875 " | 300のPSI WSP | 550度F | ¥273,678 | |
A | 507 1 | - | FNPT | 0.75から1へのpsi | 1" | - | 3 11 / 16 " | 300のPSI WSP | 550度F | ¥32,397 | |
A | 507 - 212 | - | FNPT | 0.75から1へのpsi | 2.5 " | - | 7" | 300のPSI WSP | 550度F | ¥182,830 | |
A | 507 - 14 | - | FNPT | 0.75から1へのpsi | 1 / 4 " | - | 2.25 " | 300のPSI WSP | 550度F | ¥19,258 | |
A | 507 - 38 | - | FNPT | 0.75から1へのpsi | 3 / 8 " | - | 2.25 " | 300のPSI WSP | 550度F | ¥19,258 | |
A | 507 2 | - | FNPT | 0.75から1へのpsi | 2" | - | 5.875 " | 300のPSI WSP | 550度F | ¥82,237 | |
A | 507 - 112 | - | FNPT | 0.75から1へのpsi | 1.5 " | - | 4.625 " | 300のPSI WSP | 550度F | ¥55,730 | |
A | 507 - 12 | - | FNPT | 0.75から1へのpsi | 1 / 2 " | - | 2.625 " | 300のPSI WSP | 550度F | ¥19,258 | |
A | 507 - 34 | - | FNPT | 0.75から1へのpsi | 3 / 4 " | - | 3" | 300のPSI WSP | 550度F | ¥24,018 | |
A | 507 - 114 | - | FNPT | 0.75から1へのpsi | 1.25 " | - | 4.375 " | 300のPSI WSP | 550度F | ¥41,911 | |
B | 508 - 34 | 1 15 / 16 " | FNPT | 1 / 2〜3 / 4 psi | 3 / 4 " | - | 3" | 200のPSI WSP | 550度F | ¥22,882 | |
C | 515Y-38 | 1.75 " | FNPT | 0.5のプサイ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 150のプサイ | 425度F | ¥17,537 | |
B | 508 - 12 | 1.75 " | FNPT | 1 / 2〜3 / 4 psi | 1 / 2 " | - | 2.625 " | 200のPSI WSP | 550度F | ¥17,898 | |
C | 515Y-14 | 1.75 " | FNPT | 0.5のプサイ | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 150のプサイ | 425度F | ¥17,537 | |
D | 509Y-14 | 1.75 " | FNPT | 0.5のプサイ | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 125のプサイ | 425度F | ¥12,180 | |
D | 509Y-38 | 1.75 " | FNPT | 0.5のプサイ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 125のプサイ | 425度F | ¥12,180 | |
B | 508 - 14 | 1.625 " | FNPT | 1 / 2〜3 / 4 psi | 1 / 4 " | - | 2.25 " | 200のPSI WSP | 550度F | ¥17,898 | |
B | 508 - 38 | 1.625 " | FNPT | 1 / 2〜3 / 4 psi | 3 / 8 " | - | 2.25 " | 200のPSI WSP | 550度F | ¥17,898 | |
B | 508 1 " | 2.5 " | FNPT | 1 / 2〜3 / 4 psi | 1" | - | 3 11 / 16 " | 200のPSI WSP | 550度F | ¥28,317 | |
C | 515Y-12 | 2.25 " | FNPT | 0.5のプサイ | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 150のプサイ | 425度F | ¥17,537 | |
E | 1509Y 1/2 " | 2.25 " | はんだ | 0.5のプサイ | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 150のプサイ | 425度F | ¥22,726 | |
D | 509Y-12 | 2.25 " | FNPT | 0.5のプサイ | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 125のプサイ | 425度F | ¥12,254 | |
C | 515Y-34 | 2.375 " | FNPT | 0.5のプサイ | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 3" | 150のプサイ | 425度F | ¥22,414 | |
D | 509Y-34 | 2.375 " | FNPT | 0.5のプサイ | 3 / 4 " | 1" | 3" | 125のプサイ | 425度F | ¥14,855 | |
E | 1509Y 3/4 " | 2.375 " | はんだ | 0.5のプサイ | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 150のプサイ | 425度F | ¥26,124 | |
B | 508 - 112 | 3 5 / 16 " | FNPT | 1 / 2〜3 / 4 psi | 1.5 " | - | 4.625 " | 200のPSI WSP | 550度F | ¥51,881 | |
E | 1509Y 1 " | 3" | はんだ | 0.5のプサイ | 1" | 1.5 " | 4.25 " | 150のプサイ | 425度F | ¥38,500 | |
D | 509Y 1 " | 3" | FNPT | 0.5のプサイ | 1" | 1.5 " | 3 11 / 16 " | 125のプサイ | 425度F | ¥20,903 | |
B | 508 - 114 | 3" | FNPT | 1 / 2〜3 / 4 psi | 1.25 " | - | 4.375 " | 200のPSI WSP | 550度F | ¥38,743 | |
C | 515Y 1 " | 3" | FNPT | 0.5のプサイ | 1" | 1.5 " | 3 11 / 16 " | 150のプサイ | 425度F | ¥27,285 | |
D | 509Y-114 | 3.75 " | FNPT | 0.5のプサイ | 1.25 " | 1.5 " | 4.375 " | 125のプサイ | 425度F | ¥26,794 | |
C | 515Y-114 | 3.75 " | FNPT | 0.5のプサイ | 1.25 " | 1.5 " | 4.375 " | 150のプサイ | 425度F | ¥38,981 | |
E | 1509Y 1 1/4 " | 3.75 " | はんだ | 0.5のプサイ | 1.25 " | 1.5 " | 5" | 150のプサイ | 425度F | ¥47,434 | |
E | 1509Y 1 1/2 " | 4" | はんだ | 0.5のプサイ | 1.5 " | 1.75 " | 5.5 " | 150のプサイ | 425度F | ¥61,484 | |
C | 515Y-112 | 4" | FNPT | 0.5のプサイ | 1.5 " | 1.75 " | 4.625 " | 150のプサイ | 425度F | ¥51,886 | |
B | 508 2 " | 4" | FNPT | 1 / 2〜3 / 4 psi | 2" | - | 5.875 " | 200のPSI WSP | 550度F | ¥75,669 | |
D | 509Y-112 | 4" | FNPT | 0.5のプサイ | 1.5 " | 1.75 " | 4.625 " | 125のプサイ | 425度F | ¥32,875 | |
B | 508 - 212 | 4.75 " | FNPT | 1 / 2〜3 / 4 psi | 2.5 " | - | 7" | 200のPSI WSP | 550度F | ¥121,658 | |
B | 508 3 " | 5" | FNPT | 1 / 2〜3 / 4 psi | 3" | - | 7.875 " | 200のPSI WSP | 550度F | ¥177,167 | |
E | 1509Y 2 " | 5.25 " | はんだ | 0.5のプサイ | 2" | 2.75 " | 6.375 " | 150のプサイ | 425度F | ¥99,702 | |
C | 515Y 2 " | 5.25 " | FNPT | 0.5のプサイ | 2" | 2.75 " | 5.875 " | 150のプサイ | 425度F | ¥76,491 | |
D | 509Y 2 " | 5.25 " | FNPT | 0.5のプサイ | 2" | 2.75 " | 5.875 " | 125のプサイ | 425度F | ¥46,529 | |
D | 509Y-212 | 6.25 " | FNPT | 0.5のプサイ | 2.5 " | 3.25 " | 7" | 125のプサイ | 425度F | ¥109,741 | |
D | 509Y 3 " | 7" | FNPT | 0.5のプサイ | 3" | 4" | 7.875 " | 125のプサイ | 425度F | ¥159,623 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンディングディスクロール
- インデックス可能なボーリングミリングおよびターニングキット
- ボイラー排水弁
- ストレートブレードデバイスアクセサリ
- ツイストロックデバイスアクセサリ
- 遮断弁
- ガス溶接装置
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- スリング
- カーペットツールキット
- TAPCO トラフィック ポスト ブレークアウェイ ソイル アンカー
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/2 "300psi結合アセンブリ多目的エアホース
- STEEL CITY フロアプレートプラグ
- HONEYWELL 空気圧コントローラー
- VULCAN HART ワイヤーハーネスアセンブリ
- UNISTRUT ケーブルコンジットクランプ
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用3方向垂直フルポートボールバルブ、JISソケット、EPDM、メートル法
- VELVAC プラグ
- APPROVED VENDOR モバイルワークステーション
- ULTRATECH ウルトラパイプソックス