MILWAUKEE VALVE 509Y 3 "スイングYチェックバルブブロンズ3インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングYチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 5" |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
長さ | 7.875 " |
材料 | ブロンズ |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 425度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 7" |
シート素材 | ブロンズ |
サイズ | 3" |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 7.18 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | 接続タイプ | クラッキング圧力 | サイズ | 幅(Width) | 長さ | 最大蒸気圧 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509Y 1/2 " | 2.25 " | はんだ | 0.5のプサイ | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 150のプサイ | 425度F | ¥24,331 | |
1509Y 3/4 " | 2.375 " | はんだ | 0.5のプサイ | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 150のプサイ | 425度F | ¥27,969 | |
1509Y 1 " | 3" | はんだ | 0.5のプサイ | 1" | 1.5 " | 4.25 " | 150のプサイ | 425度F | ¥41,218 | |
1509Y 1 1/4 " | 3.75 " | はんだ | 0.5のプサイ | 1.25 " | 1.5 " | 5" | 150のプサイ | 425度F | ¥50,783 | |
1509Y 1 1/2 " | 4" | はんだ | 0.5のプサイ | 1.5 " | 1.75 " | 5.5 " | 150のプサイ | 425度F | ¥65,826 | |
1509Y 2 " | 5.25 " | はんだ | 0.5のプサイ | 2" | 2.75 " | 6.375 " | 150のプサイ | 425度F | ¥106,740 | |
509Y-14 | 1.75 " | FNPT | 0.5のプサイ | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 125のプサイ | 425度F | ¥13,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。