VESTIL WM-84 スチール角型安全手すりワイヤーメッシュ、84 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 金網 |
色 | イエロー |
高さ | 22 " |
長さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取り付けスタイル | ボルトオン |
UPC | 691215063081 |
幅(Width) | 0.03 " |
ワイヤーメッシュ径 | 3 / 16 " |
で動作します | SQ-84-TB、SQ-84 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 0.08 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 7314390000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。