EDWARDS SIGNALING ハロゲン点滅ビーコン
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | ランプの種類 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 48FINR-G5-20WH | - | 0.8A | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 48FINR-N5-25WH | - | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 48FINC-G5-20WH | - | 0.8A | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 48FINC-N5-25WH | - | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 48FINM-G5-20WH | - | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 48FINM-N5-25WH | - | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 48FINA-N5-25WH | アンバー | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 48FINA-G1-20WH | アンバー | 0.8A | 20Wハロゲン | 24 VDC | 見積依頼
|
C | 48FINA-G5-20WH | アンバー | 0.8A | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 48FINB-G5-20WH | 青 | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 48FINB-N5-25WH | 青 | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 48FING-N5-25WH | グリーン | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 48FING-G5-20WH | グリーン | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルプルスイッチ
- 帯電防止システム
- 土壌コアサンプリングアクセサリー
- バスケットトラック
- プラスチックフルラウンド
- 汎用ACモーター
- ロープとロープアクセサリー
- 防火
- オフィスおよび医療カート
- ホースとスプリンクラーシステム
- PARKER オスコネクタ、圧縮
- APPROVED VENDOR 28VAC / DC上げインジケーターライト
- KRAFT TOOL CO. 硬いスクレーパー
- GLEASON 花綱固定クランプ
- GROTE 保護キャッププラグインチスタイル
- KOHLER ポリッシュクローム、アングルストレート
- BRASS KNUCKLE ベンガルシリーズ、安全メガネ
- ANVIL 鍛造スチール丸型高耐久プラグ
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、ソケットおよびネジ付きエンド、EPDM
- FANTECH MUAHシリーズヒーター