EDWARDS SIGNALING 48FINR-N5-25WHハロゲン点滅ビーコン、120VAC、赤、4/9インチ径
アイテム: CF4NDZ
モデル: 48FINR-N5-25WH
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンの点滅を示す |
直径 | 4-9 / 32」 |
高さ | 4-7 / 32」 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光源 | 点滅する |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48FINA-G1-20WH | アンバー | 0.8A | 20Wハロゲン | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
48FINA-G5-20WH | アンバー | 0.8A | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48FINA-N5-25WH | アンバー | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48FINB-G5-20WH | 青 | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48FINB-N5-25WH | 青 | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48FINC-G5-20WH | - | 0.8A | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48FINC-N5-25WH | - | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。