入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリップ |
色 | シルバー |
構造 | 形成された |
終了 | 明るい亜鉛 |
穴の形状 | 正方形である |
穴のサイズ | 3 / 8 " |
穴の間隔 | 1-1 / 2」 |
内幅 | 3 / 8 " |
負荷容量 | 3ポンド |
ロックシステム | 有り |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | ハンギング |
全体の深さ | 1.5 " |
全体の高さ | 2.5 " |
全幅 | 3 / 4 " |
UPC | 024821998339 |
船の重量(kg) | 0.02 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。