EDWARDS SIGNALING 48FINB-G5-20WHハロゲン点滅ビーコン、24VAC、青、1/2インチコンジット
アイテム:CF4NDF
モデル: 48FINB-G5-20WH
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ビーコンの点滅を示す |
色 | 青 |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
直径 | 4-9 / 32」 |
高さ | 4-7 / 32」 |
光源 | フラッシュ |
材料 | ポリカーボネート |
スタンダード | UL、CSA承認 |
電圧 | 24/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48FINA-G1-20WH | アンバー | 0.8A | 20Wハロゲン | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
48FINA-G5-20WH | アンバー | 0.8A | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48FINA-N5-25WH | アンバー | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48FINB-N5-25WH | 青 | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48FINC-G5-20WH | - | 0.8A | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48FINC-N5-25WH | - | 0.2A | 25Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
48FING-G5-20WH | グリーン | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。