VESTIL WM-60 スチール角型安全手すりワイヤーメッシュ、60 インチサイズ
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
アイテム価格 | 金網 |
色 | イエロー |
高さ | 22 " |
長さ | 60 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取り付けスタイル | ボルトオン |
UPC | 691215063074 |
幅(Width) | 0.03 " |
ワイヤーメッシュ径 | 3 / 16 " |
で動作します | SQ-60-TB、SQ-60 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 0.08 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 7314390000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。