入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気赤外線パネルヒーター |
ACLI 安全プラグ | 有り |
アンプ | 12.5A |
容量 | 10.23立方フィート |
色 | ゴールド |
管理 | 非リモート |
深さ | 5.5 " |
設計 | 石英赤外線スポットヒーター |
終了 | 粉体塗装エナメル |
燃料タイプ | 電気 |
ヒーターコントロール | エレクトロニック |
ヒーターの設計 | ジョブサイト |
ヒーター取付位置 | 天井 |
ヒーター定格電力 | 3000W |
ヒータータイプ | 石英 |
暖房エリア | 341平方フィート |
高さ | 6.5 " |
含まれています | 照明 |
長さ | 54.5 " |
材料 | スチール、アルミニウム、石英 |
測定単位 | 各 |
取付面 | 天井 |
熱設定の数 | 変数 |
相 | 1 |
対称パターンの角度 | 60度 |
タイマー | いいえ |
タイプ | ダクトレス |
ULタイプ | 2021 |
UPC | 691215064637 |
電圧 | 240V |
出力 | 3000W |
幅(Width) | 54.5 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 138.43 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。