入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気赤外線パネルヒーター |
色 | ゴールド |
高さ | 6.5 " |
長さ | 44.5 " |
材料 | スチール、アルミニウム、石英 |
測定単位 | 各 |
相 | 1 |
対称パターンの角度 | 60度 |
ULタイプ | 2021 |
UPC | 691215064620 |
電圧 | 120V |
出力 | 1500W |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 113.03 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。