VESTIL VCH-48-P ポータブル赤外線スポットヒーター
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
アイテム価格 | 電気赤外線パネルヒーター |
ACLI 安全プラグ | 有り |
オートシャットオフ | 有り |
キャスターサイズ | 2 1 / 2 " |
色 | ブラック、イエロー |
管理 | 非リモート |
コード長 | 15のフィート |
深さ | 6.1719 " |
設計 | ポータブルタワーヒーター |
燃料タイプ | 電気 |
ヒーターコントロール | サーモスタット |
ヒーターの設計 | ポータブル |
ヒーター定格電力 | 1500W |
ヒータータイプ | 石英 |
暖房エリア | 170平方フィート |
高さ | 72 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 6.171 " |
材料 | スチール、アルミニウム、石英 |
最大。 ヒーター調整 | 72 " |
測定単位 | 各 |
分。 ヒーター調整 | 24 " |
熱設定の数 | 3 |
相 | 1 |
プラグタイプ | 3ワイヤー |
サーモスタット | 有り |
タイマー | いいえ |
ULタイプ | 2021 |
UPC | 691215095686 |
電圧 | 115V |
出力 | 1500W |
ワット@ 120V | 1500W |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 6.19 |
船の長さ(cm) | 15.68 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。