VESTIL TRS-1927-2-FB スチール製トラック、ダブルデッキ、19 x 27 インチ ブレーキ
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
容量 | 330ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
フロントキャスター径 | 4" |
ハンドルの高さ | 33 5 / 8 " |
高さ | 33.625 " |
含まれています | (1) 高さ 33 5/8 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/2 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/2 インチの回転キャスター |
長さ | 33.625 " |
負荷容量 | 330ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 26 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 33.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33.63 " |
全幅 | 19 " |
地上から見たプラットフォーム | 5.5 " |
プラットフォーム高さ | 5.5 " |
プラットフォームの長さ | 27 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 19 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-trs-1927-2-fb.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
上段の棚の高さ | 26 " |
UPC | 691215112758 |
使用可能な長さ | 26.125 " |
使用可能な幅 | 17-1 / 2インチ |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 85.41 |
船の長さ(cm) | 85.41 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスター径 | キャスター幅 | 全幅 | 地上から見たプラットフォーム | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS-1827-M-FB | - | 4" | - | - | - | - | 27 " | 18 " | ¥111,937 | ||
TRS-1924-FB | 30.5 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 24 " | 19 " | ¥46,811 | ||
TRS-2334-M-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 23 " | ¥133,060 | ||
TRS-2429-DH-FB | 39.88 " | 5" | 1 1 / 2 " | 24.5 " | 8.25 " | 8.25 " | 29 " | 24 " | - | 見積依頼
| |
TRS-2431-FB | - | 5" | - | - | - | - | 31 " | 24 " | ¥71,378 | ||
TRS-2434-2-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 24 " | ¥132,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。