VESTIL TRS-2429-DH-FB スチール製トラック、デュアルハンドル、24 x 29 インチ ブレーキ
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
容量 | 660ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 2 " |
色 | 青 |
フロントキャスター径 | 5" |
ハンドルの高さ | 34 1 / 8 " |
高さ | 34.125 " |
含まれています | (1) 高さ 34 1/8 インチの折りたたみハンドル、(2) 幅 1 1/2 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 1 1/2 インチの回転キャスター |
長さ | 39.875 " |
負荷容量 | 660ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 8.25 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 34.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 39.88 " |
全幅 | 24.5 " |
地上から見たプラットフォーム | 8.25 " |
プラットフォーム高さ | 8.25 " |
プラットフォームの長さ | 29 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-trs-2429-dh-fb.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
使用可能な長さ | 29 " |
使用可能な幅 | 22-3 / 4インチ |
幅(Width) | 24.5 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 86.68 |
船の長さ(cm) | 101.28 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスター径 | キャスター幅 | 全幅 | 地上から見たプラットフォーム | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS-1827-M-FB | - | 4" | - | - | - | - | 27 " | 18 " | ¥111,937 | ||
TRS-1924-FB | 30.5 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 24 " | 19 " | ¥46,811 | ||
TRS-1927-2-FB | 33.63 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 27 " | 19 " | ¥87,142 | ||
TRS-2334-M-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 23 " | ¥133,060 | ||
TRS-2431-FB | - | 5" | - | - | - | - | 31 " | 24 " | ¥71,378 | ||
TRS-2434-2-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 24 " | ¥132,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。