VESTIL TRS-1827-M-FB スチール製トラック、メッシュサイド、18 x 27 インチ ブレーキ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
容量 | 330ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
折りたたんだ高さ | 9-7 / 8インチ |
フットブレーキ | はい |
ハンドルの高さ | 33-3 / 8インチ |
ハンドルの高さ | 33.375 " |
高さ | 33.375 " |
長さ | 32.625 " |
負荷容量 | 330ポンド。 |
測定単位 | 各 |
プラットフォームの長さ | 27 " |
プラットフォームの幅 | 18 " |
タイプ | サイドネット |
使用可能な長さ | 26.625 " |
使用可能な幅 | 14-7 / 8インチ |
幅(Width) | 18.88 " |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 84.77 |
船の長さ(cm) | 82.87 |
船幅(cm) | 47.94 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスター径 | キャスター幅 | 全幅 | 地上から見たプラットフォーム | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS-1924-FB | 30.5 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 24 " | 19 " | ¥46,811 | ||
TRS-1927-2-FB | 33.63 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 27 " | 19 " | ¥87,142 | ||
TRS-2334-M-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 23 " | ¥133,060 | ||
TRS-2429-DH-FB | 39.88 " | 5" | 1 1 / 2 " | 24.5 " | 8.25 " | 8.25 " | 29 " | 24 " | - | 見積依頼
| |
TRS-2431-FB | - | 5" | - | - | - | - | 31 " | 24 " | ¥71,378 | ||
TRS-2434-2-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 24 " | ¥132,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。