VESTIL TRS-2431-FB スチール製トラック、折りたたみハンドル、24 x 31 インチ ブレーキ
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
容量 | 660ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ラバー |
フットブレーキ | 有り |
ハンドルの高さ | 33-7 / 8インチ |
ハンドルの高さ | 33.875 " |
高さ | 33.88 " |
長さ | 40.25 " |
負荷容量 | 660ポンド。 |
測定単位 | 各 |
プラットフォームの長さ | 31 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
タイプ | 折りたたみハンドル |
UPC | 691215112796 |
使用可能な長さ | 30.125 " |
使用可能な幅 | 22-5 / 8インチ |
幅(Width) | 24.12 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 86.04 |
船の長さ(cm) | 102.24 |
船幅(cm) | 61.28 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスター径 | キャスター幅 | 全幅 | 地上から見たプラットフォーム | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS-1827-M-FB | - | 4" | - | - | - | - | 27 " | 18 " | ¥111,937 | ||
TRS-1924-FB | 30.5 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 24 " | 19 " | ¥46,811 | ||
TRS-1927-2-FB | 33.63 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 27 " | 19 " | ¥87,142 | ||
TRS-2334-M-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 23 " | ¥133,060 | ||
TRS-2429-DH-FB | 39.88 " | 5" | 1 1 / 2 " | 24.5 " | 8.25 " | 8.25 " | 29 " | 24 " | - | 見積依頼
| |
TRS-2434-2-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 24 " | ¥132,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。