OSG 345STI 高性能スパイラルフルートタップ
形式 | モデル | ねじの長さ | 終了 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34501401 | 2.5 " | そう | 4 | 130 mm | 2.50 mm | D5 | 20.30 mm | M22 | ¥66,935 | |
A | 34500301 | 3 / 4 " | 蒸気酸化物 | 3 | 53 mm | 0.50 mm | D2 | 4.10 mm | M3 | ¥10,563 | |
A | 34500101 | 14 mm | 蒸気酸化物 | 2 | 48 mm | 0.40 mm | D2 | 3.58 mm | M2 | ¥17,977 | |
A | 34500201 | 16 mm | そう | 2 | 49 mm | 0.45 mm | D2 | 3.58 mm | M2.5 | ¥14,989 | |
A | 34500401 | 24 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 60 mm | 0.70 mm | D3 | 5.60 mm | M4 | ¥10,414 | |
A | 34500501 | 25 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 64 mm | 0.80 mm | D3 | 6.40 mm | M5 | ¥10,620 | |
A | 34500701 | 32 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 74 mm | 1.25 mm | D3 | 9.70 mm | M8 | ¥12,911 | |
A | 34500601 | 34 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 69 mm | 1.00 mm | D3 | 8.08 mm | M6 | ¥11,730 | |
A | 34500801 | 42 mm | そう | 3 | 86 mm | 1.50 mm | D4 | 9.30 mm | M10 | ¥17,709 | |
A | 34500901 | 46 mm | そう | 3 | 97 mm | 1.75 mm | D4 | 12.00 mm | M12 | ¥30,916 | |
A | 34501001 | 46 mm | そう | 3 | 102 mm | 2.00 mm | D5 | 13.70 mm | M14 | ¥42,153 | |
A | 34501201 | 51 mm | そう | 4 | 108 mm | 2.50 mm | D5 | 15.00 mm | M18 | ¥51,269 | |
A | 34501101 | 51 mm | そう | 3 | 108 mm | 2.00 mm | D5 | 15.00 mm | M16 | ¥36,775 | |
A | 34501301 | 56 mm | そう | 4 | 125 mm | 2.50 mm | D5 | 19.30 mm | M20 | ¥53,445 | |
A | 34501501 | 65 mm | そう | 4 | 138 mm | 3.00 mm | D6 | 22.70 mm | M24 | ¥87,173 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車用バッテリー充電器とブースター
- 結束機
- 接点ブロック付き緊急停止押しボタン
- パイプスレッディングダイヘッド
- サンプリングバッグ
- 測定およびレイアウトツール
- 詳細
- 温度コントロール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- ロータリースイベルと伸縮継手
- ARO 汎用コンパクト圧縮空気フィルター
- FIMCO 六角ロックナット
- VELVAC スポットミラー右
- MITUTOYO 伸縮ゲージ
- OIL SAFE スピルデッキ
- EATON NRXシリーズ低圧電源回路カセット
- AMERICAN STANDARD 蛇口
- IRONCLAD コング コールドコンディション防水グローブ
- BROWNING スチール製ダブルスプロケット QDブッシュ付 No.60チェーン用